Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Marshall Middleton Lautsprecher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Marshall Middleton Lautsprecher
Artikel-Nr.:
     C1006-9030086
Hersteller:
     Zound Industries
Herst.-Nr.:
     7340055391979
EAN/GTIN:
     7340055391979
Suchbegriffe:
Bluetooth Lautsprecher
Bluetooth Speaker
Portable Lautsprecher
Tragbare Lautsprecher
Habe den lauten Bluetooth-Lautsprecher für zu Hause und unterwegs immer mit dabei. Mit langem Spieldauer und superrobustem Design ist Middleton für jedes Abenteuer gerüstet. Verbinde mehrere Bluetooth-Lautsprecher und tauche direkt in deine Musik ein, einfach koppeln und los geht's. Er macht sich perfekt auf deinem Regal und ist dennoch ideal für den kabellosen Einsatz im Freien.
Marshall Middleton - Lautsprecher - tragbar - kabellos - Bluetooth - App-gesteuert - Cremefarben
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Cremefarben
Produkttyp
Lautsprecher - tragbar
Gehäusematerial
55 % Post-Consumer Recyclingkunststoff
Designmerkmale
Robust
Schutz
Wasserbeständig, staubresistent
Gehäusedesign
Passivradiator
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Ladekabel USB-C auf USB-A, abnehmbarer Tragegurt
Kennzeichnung
IP67
Stromversorgung
Stromquelle
Batterie
Optionen
USB-Ladefunktion
Batterie
Typ
Wiederaufladbar - Lithium-Ionen
Ladezeit
4.5 Stunde(n)
Betriebszeit (bis zu)
20 Stunde(n)
Verbindungen
Anschlusstyp
Audio Line-In (Mini-Phone Stereo 3,5 mm)
Lautsprechersystem
Lautsprechertyp
Aktiv
Steuerung
Ein / Aus, Lautstärke, Höhenregelung, Bass, Skip
Übermittlungsbereich
10 m
Verstärker
Integriert
Schnittstellen
Bluetooth 5.1
Verstärkerklasse
D
Frequenzgang
50 - 20000 Hz
Bildschirm
- PVC-frei
App-Steuerung
Ja
Max. Ausgangspegel (max. SPL)
87 dB
Bluetooth Audio Codec
SBC
Verstärkerausgangsleistung
2 x Low (20W) + 2 x High (10W)
Einzelheiten des Lautsprechersystems
Treiberdetails
Lautsprecher: 2 x Woofer-Treiber - 76 mm (3") ¦ Lautsprecher: 2 x Tweeter-Driver - 15.24 mm (0.6") ¦ Lautsprecher: 2 x Passive Radiator
Maße und Gewicht
Breite
23 cm
Tiefe
9.5 cm
Höhe
10.9 cm
Gewicht
1.8 kg
... > DCI > Audio > Lautsprecher
Weitere Suchbegriffe: tragbare lautsprecher
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 188,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 221,61*
€ 263,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 219,01*
€ 260,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 212,04*
€ 252,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 205,62*
€ 244,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 188,24*
€ 224,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.