Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microsoft Xbox Series S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-9030536
Hersteller:
     Microsoft
Herst.-Nr.:
     XXU-00009
EAN/GTIN:
     0196388180004
Suchbegriffe:
Microsoft Lizenzen
Xbox
xbox schwarz
xbox
Mit dynamischeren Welten und schnelleren Ladezeiten bietet die volldigitale Xbox Series S das hervorragende Preis-Leistungs-Verhältnis im Gaming.
Microsoft Xbox Series S - Spielkonsole - QHD - HDR - 1 TB SSD - Carbon Black
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
6.5 cm
Tiefe
15.1 cm
Höhe
27.5 cm
Gewicht
1.93 kg
Farbe
Carbon Black
Prozessor
AMD Zen 2 3.6 GHz - 8 Kerne
Netzwerk
Gigabit Ethernet, 802.11ac
Produkttyp
Spielkonsole
RAM
10 GB GDDR6 SDRAM
Integrierter Arbeitsspeicher
1 TB SSD
Grafikprozessor
AMD RDNA 2
Surround Sound unterstützt
Dolby Atmos
Gleitkommazahlen-Operation
4 TFLOPS
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
HDMI-Kabel
Videoausgang
Auflösung
1440p (Quad HD)
TV-Verbindung
HDMI
HDR-fähig
Ja
Schnittstellen
Anschlusstyp
HDMI ¦ 3 x USB 3.1 Gen 1 ¦ LAN
Steckplatz
1 x Seagate Expansion Card
Controller
Typ
Xbox Controller - kabellos
Steuerungen
Rechter Trigger, Linker Trigger, Rechter Bumper, Linker Bumper, A-Taste, B-Taste, D-Pad, X-Taste, Y-Taste, Right stick, Left stick
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 270,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 308,67*
€ 367,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 307,93*
€ 366,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 291,15*
€ 346,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 288,28*
€ 343,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 270,38*
€ 321,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.