Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

eufy Security SmartTrack Card


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-9033822
Hersteller:
     Anker
Herst.-Nr.:
     T87B2011
EAN/GTIN:
     0194644114817
Suchbegriffe:
Fahrzeug Ortung
GPS KFZ Ortung
GPS Ortung
GPS Tracker
eufy Security SmartTrack Card - Anti-Verlust Bluetooth-Tag für Handy
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
8.5 cm
Tiefe
5.4 cm
Höhe
0.24 cm
Gewicht
18 g
Produkttyp
Anti-Verlust Bluetooth-Tag
Paketinhalt
Clip, Anti-Verlust Bluetooth-Tag
Kompatible Software
Apple Find My
Integrierte Komponenten
Summer
Schutz
Wasserabweisend
Drahtlosschnittstelle
Bluetooth
Bestimmt für
Handy
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Batterie
Lebensdauer (max.)
3 Jahre
... > DCI > CE-Optionen > Zubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,87*
€ 33,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,78*
€ 33,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,36*
€ 32,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,24*
€ 32,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,02*
€ 32,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,21*
€ 31,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.