Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eufy Clean X8 Pro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-9033951
Hersteller:
     Anker
Herst.-Nr.:
     T2276G11
EAN/GTIN:
     0194644126186
Suchbegriffe:
Saugroboter
Staubsauger-Roboter
Staubsaugerroboter
Beutellose Bodenstaubsauger
Die leistungsstarke Twin-Turbine des X8 Pro mit einer Saugleistung von 2x 4.000 Pa entfernt mühelos Tierhaare aus der Tiefe des Teppichs und macht ihn sauber und haarfrei.
Eufy Clean X8 Pro - Staubsauger - Roboterstaubsauger - beutellos
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Staubsauger
Reinigungsmethode
Trocken, feucht
Staubsaugertyp
Universaleinsatz
Saugleistung
4 kPa
Staubbeutelkapazität
0.335 Liter
Staubauffang
Beutellos
Besondere Merkmale
Twin-Turbine Technology, iPath Lasernavigation, AI.Map 2.0 Technology, BoostIQ, LDS Lasersystem, Kindersicherung
Behälterkapazität
0.27 Liter
Reinigertyp
Roboterstaubsauger
Raumnavigation
Ja
Tierhaarentfernung
Ja
Herstellergarantie
Garantie
1 Jahr
Verschiedenes
Mitgeliefertes Zubehör
Rollenbürste mit aktiver Entwirrungsfunktion, Seitenbürste
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
Basisstation mit Selbstentleerung ¦ Staubbeutel (2,5 l)
Sound Pressure Level (SPL)
58 dB
Energieversorgung
Kabelloser Betrieb
180 min
Stromversorgungstyp
Wiederaufladbare Batterien
Batteriekapazität
5200 mAh
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Smartphone-kompatibel
Ja
Steuerelemente
Drucktaster
Internet der Dinge (IoT)
Intelligenter Assistent
Alexa, Google Assistant
Internet der Dinge (IoT) kompatibel
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 358,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 457,17*
€ 544,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 453,72*
€ 539,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 428,73*
€ 510,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 405,17*
€ 482,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 358,31*
€ 426,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.