| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1006-9035170 Herst.-Nr.: 77-92562 EAN/GTIN: 0840304729531 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | OtterBox Commuter Series - Hintere Abdeckung für Mobiltelefon - kompatibel mit MagSafe - Polycarbonat, Kunstfaser - Schwarz - für Apple iPhone 15 Pro Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 7.82 cm | ![](/p.gif) | Tiefe | 1.48 cm | ![](/p.gif) | Höhe | 15.31 cm | ![](/p.gif) | Farbe | Schwarz | ![](/p.gif) | Material | Polycarbonat, Kunstfaser | ![](/p.gif) | Produkt-Recycling-Inhalt | 35 % - aus recyceltem Plastik | Tragetasche | Typ | Schutzabdeckung | ![](/p.gif) | Funktionen | Unterstützt kabelloses Laden, Port-Abdeckungen, taschenfreundliches Design | ![](/p.gif) | Empfohlene Verwendung | Für Mobiltelefon | ![](/p.gif) | Schutz | Trittschutz, Kratzschutz, Stoßschutz, Drop+ Schutz, Kratzschutz | ![](/p.gif) | Standards zum kabellosen Laden | Qi | ![](/p.gif) | Abdeckungsart | Hintere Abdeckung | ![](/p.gif) | Kompatibel mit MagSafe | Ja | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | Apple iPhone 15 Pro |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, Schutzhülle iPhone, iPhone Case, iPhone Cover, iPhone Hülle, iPhone Schutzhülle, iPhone Tasche, schutzhülle iphone 15 pro schwarz, mobiltelefon hülle, smartphone hülle schwarz |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |