| |
|
| Artikel-Nr.: C1006-9035171 Herst.-Nr.: 77-92578 EAN/GTIN: 0840304729692 |
| |
|
| | |
| OtterBox Commuter Series - Hintere Abdeckung für Mobiltelefon - kompatibel mit MagSafe - Polycarbonat, Kunstfaser - Schwarz - für Apple iPhone 14 Plus, 15 Plus Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 8.567 cm | | Tiefe | 1.4 cm | | Höhe | 16.73 cm | | Farbe | Schwarz | | Material | Polycarbonat, Kunstfaser | | Produkt-Recycling-Inhalt | 35 % - aus recyceltem Plastik | Tragetasche | Typ | Schutzabdeckung | | Funktionen | Unterstützt kabelloses Laden, Port-Abdeckungen, taschenfreundliches Design | | Empfohlene Verwendung | Für Mobiltelefon | | Schutz | Kratzschutz, Stoßschutz, Drop+ Schutz, Kratzschutz | | Standards zum kabellosen Laden | Qi | | Abdeckungsart | Hintere Abdeckung | | Kompatibel mit MagSafe | Ja | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | Apple iPhone 14 Plus, 15 Plus |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, Schutzhülle iPhone, iPhone Case, iPhone Cover, iPhone Hülle, iPhone Schutzhülle, iPhone Tasche, mobiltelefon hülle |
| | |
| |