Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OtterBox Symmetry Series Clear


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OtterBox Symmetry Clear MagSafe Apple iPhone 15 Pro Stardust, clear, Schutzhülle
OtterBox Symmetry Clear MagSafe Apple iPhone 15 Pro Stardust, clear, Schutzhülle
OtterBox Symmetry Clear MagSafe Apple iPhone 15 Pro Stardust, clear, Schutzhülle
OtterBox Symmetry Clear MagSafe Apple iPhone 15 Pro Stardust, clear, Schutzhülle
OtterBox Symmetry Clear MagSafe Apple iPhone 15 Pro Stardust, clear, Schutzhülle
OtterBox Symmetry Clear MagSafe Apple iPhone 15 Pro Stardust, clear, Schutzhülle
Artikel-Nr.:
     C1006-9035245
Hersteller:
     OtterBox
Herst.-Nr.:
     77-93034
EAN/GTIN:
     0840304734122
Suchbegriffe:
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Smartphone Cover
OtterBox Symmetry Series Clear - Hintere Abdeckung für Mobiltelefon - kompatibel mit MagSafe - Polycarbonat, Kunstfaser - Sternenstaub (farbloser Glitzer) - für Apple iPhone 15 Pro
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
7.836 cm
Tiefe
1.412 cm
Höhe
15.28 cm
Gewicht
41.32 g
Farbe
Sternenstaub (farbloser Glitzer)
Material
Polycarbonat, Kunstfaser
Produkt-Recycling-Inhalt
50 % - aus recyceltem Plastik
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Lebensdauer
Tragetasche
Typ
Schutzabdeckung
Funktionen
Erhöhte Kanten, unterstützt kabelloses Laden, ultraschmales Design, 5G-Kompatibilität
Empfohlene Verwendung
Für Mobiltelefon
Kennzeichnung
MIL-STD-810G 516.6
Schutz
Drop+ Schutz, Sturzschutz, Stoßschutz, stoßdämpfend
Deckelmerkmale
Integrierte Magnete
Abdeckungsart
Hintere Abdeckung
Kompatibel mit MagSafe
Ja
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Apple iPhone 15 Pro
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,42*
€ 23,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,16*
€ 22,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,39*
€ 21,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,60*
€ 20,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,61*
€ 19,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,73*
€ 16,34
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OtterBox
78-80483
ab € 15,47*
Zubehör
OtterBox
78-80484
ab € 14,97*
Zubehör
OtterBox
78-81057
ab € 22,88*
Zubehör
OtterBox
77-93921
ab € 6,83*
Zubehör
OtterBox
77-93942
ab € 8,47*
Zubehör
OtterBox
77-93978
ab € 13,50*
Zubehör
OtterBox
77-94002
ab € 13,48*
Zubehör
OtterBox
78-81343
ab € 40,12*
Zubehör
OtterBox
78-81338
ab € 8,88*
Zubehör
OtterBox
78-81340
ab € 8,87*
Zubehör
OtterBox
78-81339
ab € 11,02*
Zubehör
OtterBox
78-81341
ab € 11,03*
Zubehör
OtterBox
78-81342
ab € 22,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.