| |
|
| Artikel-Nr.: C1006-9035255 Herst.-Nr.: 77-93133 EAN/GTIN: 0840304735075 |
| |
|
| | |
| OtterBox OtterGrip Symmetry Series - Hintere Abdeckung für Mobiltelefon - kompatibel mit MagSafe - Polycarbonat, Kunstfaser - Schwarz - für Apple iPhone 15 Pro Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 7.805 cm | | Tiefe | 1.41 cm | | Höhe | 15.29 cm | | Gewicht | 47.95 g | | Farbe | Schwarz | | Material | Polycarbonat, Kunstfaser | Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie - Lebensdauer | Tragetasche | Typ | Schutzabdeckung | | Funktionen | Verstärkte Kanten, taktile Tasten, rigid case design | | Empfohlene Verwendung | Für Mobiltelefon | | Kennzeichnung | MIL-STD-810G 516.6 | | Schutz | Drop+ Schutz, stoßdämpfend | | Deckelmerkmale | Rutschfester Griff | | Abdeckungsart | Hintere Abdeckung | | Kompatibel mit MagSafe | Ja | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | Apple iPhone 15 Pro |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, Schutzhülle iPhone, iPhone Case, iPhone Cover, iPhone Hülle, iPhone Schutzhülle, iPhone Tasche, schutzhülle iphone 15 pro schwarz, mobiltelefon hülle, smartphone hülle schwarz |
| | |
| |