| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1006-9035256 Herst.-Nr.: 77-93141 EAN/GTIN: 0840304735143 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | OtterBox OtterGrip Symmetry Series - Hintere Abdeckung für Mobiltelefon - kompatibel mit MagSafe - Polycarbonat, Kunstfaser - You do blue (blau) - für Apple iPhone 15 Pro Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 7.805 cm | ![](/p.gif) | Tiefe | 1.41 cm | ![](/p.gif) | Höhe | 15.29 cm | ![](/p.gif) | Gewicht | 47.95 g | ![](/p.gif) | Farbe | You do blue (blau) | ![](/p.gif) | Material | Polycarbonat, Kunstfaser | ![](/p.gif) | Produkt-Recycling-Inhalt | 50 % - aus recyceltem Plastik | Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie - 7 Jahre | Tragetasche | Typ | Schutzabdeckung | ![](/p.gif) | Funktionen | Unterstützt kabelloses Laden, erhöhte Kanten, taktile Tasten, einteiliges Design, Kamerabumper, elegant und hosentaschenfreundlich, DROP+ technology, built-in grip | ![](/p.gif) | Empfohlene Verwendung | Für Mobiltelefon | ![](/p.gif) | Kennzeichnung | MIL-STD-810G 516.6 | ![](/p.gif) | Schutz | Stoßschutz, Stoßschutz, Drop+ Schutz | ![](/p.gif) | Deckelmerkmale | Rutschfester Griff | ![](/p.gif) | Abdeckungsart | Hintere Abdeckung | ![](/p.gif) | Kompatibel mit MagSafe | Ja | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | Apple iPhone 15 Pro |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, Schutzhülle iPhone, iPhone Case, iPhone Cover, iPhone Hülle, iPhone Schutzhülle, iPhone Tasche, smartphone hülle blau, mobiltelefon hülle, smartphone hülle otterbox |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |