| |
|
| Artikel-Nr.: C1006-9035257 Herst.-Nr.: 77-93146 EAN/GTIN: 0840304735198 |
| |
|
| | |
| OtterBox OtterGrip Symmetry Series - Hintere Abdeckung für Mobiltelefon - kompatibel mit MagSafe - Polycarbonat, Kunstfaser - Aspen Gleam 2.0 (gelb) - für Apple iPhone 15 Pro Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 7.805 cm | | Tiefe | 15.29 cm | | Höhe | 1.41 cm | | Gewicht | 47.95 g | | Farbe | Aspen Gleam 2.0 (gelb) | | Material | Polycarbonat, Kunstfaser | | Produkt-Recycling-Inhalt | 50 % - aus recyceltem Plastik | Herstellergarantie | Service und Support | Lebensdauer | Tragetasche | Typ | Schutzabdeckung | | Funktionen | Unterstützt kabelloses Laden, erhöhte Kanten, verstärkte Kanten, taktile Tasten, elegant und hosentaschenfreundlich | | Empfohlene Verwendung | Für Mobiltelefon | | Schutz | Stoßschutz, Drop+ Schutz, Sturzschutz, stoßdämpfend | | Abdeckungsart | Hintere Abdeckung | | Kompatibel mit MagSafe | Ja | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | Apple iPhone 15 Pro |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, Schutzhülle iPhone, iPhone Case, iPhone Cover, iPhone Hülle, iPhone Schutzhülle, iPhone Tasche, mobiltelefon hülle |
| | |
| |