| |
|
| Artikel-Nr.: C1006-9035258 Herst.-Nr.: 77-93152 EAN/GTIN: 0840304735242 |
| |
|
| | |
| OtterBox OtterGrip Symmetry Series - Hintere Abdeckung für Mobiltelefon - kompatibel mit MagSafe - Polycarbonat, Kunstfaser - Schwarz - für Apple iPhone 14 Plus, 15 Plus Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 8.562 cm | | Tiefe | 1.34 cm | | Höhe | 16.7 cm | | Gewicht | 58.23 g | | Farbe | Schwarz | | Material | Polycarbonat, Kunstfaser | Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie - Lebensdauer | Tragetasche | Typ | Schutzabdeckung | | Funktionen | Verstärkte Kanten, taktile Tasten, rigid case design | | Empfohlene Verwendung | Für Mobiltelefon | | Kennzeichnung | MIL-STD-810G 516.6 | | Schutz | Drop+ Schutz, stoßdämpfend | | Deckelmerkmale | Rutschfester Griff | | Abdeckungsart | Hintere Abdeckung | | Kompatibel mit MagSafe | Ja | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | Apple iPhone 14 Plus, 15 Plus |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, Schutzhülle iPhone, iPhone Case, iPhone Cover, iPhone Hülle, iPhone Schutzhülle, iPhone Tasche, mobiltelefon hülle |
| | |
| |