| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1006-9035259 Herst.-Nr.: 77-93160 EAN/GTIN: 0840304735310 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | OtterBox OtterGrip Symmetry Series - Hintere Abdeckung für Mobiltelefon - kompatibel mit MagSafe - Polycarbonat, Kunstfaser - You do blue (blau) - für Apple iPhone 15 Plus Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 8.562 cm | ![](/p.gif) | Tiefe | 1.34 cm | ![](/p.gif) | Höhe | 16.7 cm | ![](/p.gif) | Gewicht | 58.23 g | ![](/p.gif) | Farbe | You do blue (blau) | ![](/p.gif) | Material | Polycarbonat, Kunstfaser | ![](/p.gif) | Produkt-Recycling-Inhalt | 50 % - aus recyceltem Plastik | Herstellergarantie | Service und Support | Lebensdauer | Tragetasche | Typ | Schutzabdeckung | ![](/p.gif) | Funktionen | Unterstützt kabelloses Laden, erhöhte Kanten, verstärkte Kanten, taktile Tasten, elegant und hosentaschenfreundlich | ![](/p.gif) | Empfohlene Verwendung | Für Mobiltelefon | ![](/p.gif) | Schutz | Stoßschutz, Drop+ Schutz, Sturzschutz, stoßdämpfend | ![](/p.gif) | Abdeckungsart | Hintere Abdeckung | ![](/p.gif) | Kompatibel mit MagSafe | Ja | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | Apple iPhone 15 Plus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, Schutzhülle iPhone, iPhone Case, iPhone Cover, iPhone Hülle, iPhone Schutzhülle, iPhone Tasche, smartphone hülle blau, mobiltelefon hülle, smartphone hülle otterbox |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |