Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OtterBox OtterGrip Symmetry Series


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OtterBox OtterGrip Symmetry mit MagSafe Apple iPhone 15 Pro Max - Schwarz - Schützhülle mit integrierten Griff - MagSafe kompatibel
OtterBox OtterGrip Symmetry mit MagSafe Apple iPhone 15 Pro Max - Schwarz - Schützhülle mit integrierten Griff - MagSafe kompatibel
OtterBox OtterGrip Symmetry mit MagSafe Apple iPhone 15 Pro Max - Schwarz - Schützhülle mit integrierten Griff - MagSafe kompatibel
OtterBox OtterGrip Symmetry mit MagSafe Apple iPhone 15 Pro Max - Schwarz - Schützhülle mit integrierten Griff - MagSafe kompatibel
OtterBox OtterGrip Symmetry mit MagSafe Apple iPhone 15 Pro Max - Schwarz - Schützhülle mit integrierten Griff - MagSafe kompatibel
OtterBox OtterGrip Symmetry mit MagSafe Apple iPhone 15 Pro Max - Schwarz - Schützhülle mit integrierten Griff - MagSafe kompatibel
OtterBox OtterGrip Symmetry mit MagSafe Apple iPhone 15 Pro Max - Schwarz - Schützhülle mit integrierten Griff - MagSafe kompatibel
Artikel-Nr.:
     C1006-9035260
Hersteller:
     OtterBox
Herst.-Nr.:
     77-93170
EAN/GTIN:
     0840304735419
Suchbegriffe:
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Smartphone Cover
OtterBox OtterGrip Symmetry Series - Hintere Abdeckung für Mobiltelefon - kompatibel mit MagSafe - Polycarbonat, Kunstfaser - Schwarz - für Apple iPhone 15 Pro Max
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
8.45 cm
Tiefe
1.445 cm
Höhe
16.62 cm
Gewicht
55.88 g
Farbe
Schwarz
Material
Polycarbonat, Kunstfaser
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Lebensdauer
Tragetasche
Typ
Schutzabdeckung
Funktionen
Verstärkte Kanten, taktile Tasten, rigid case design
Empfohlene Verwendung
Für Mobiltelefon
Kennzeichnung
MIL-STD-810G 516.6
Schutz
Drop+ Schutz, stoßdämpfend
Deckelmerkmale
Rutschfester Griff
Abdeckungsart
Hintere Abdeckung
Kompatibel mit MagSafe
Ja
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Apple iPhone 15 Pro Max
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,82*
€ 31,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,53*
€ 31,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,29*
€ 30,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,43*
€ 29,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,95*
€ 27,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,19*
€ 22,84
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OtterBox
78-80483
ab € 15,43*
Zubehör
OtterBox
78-80484
ab € 14,97*
Zubehör
OtterBox
78-81057
ab € 19,59*
Zubehör
OtterBox
77-93931
ab € 6,83*
Zubehör
OtterBox
77-93960
ab € 8,51*
Zubehör
OtterBox
77-93990
ab € 13,83*
Zubehör
OtterBox
77-94012
ab € 13,50*
Zubehör
OtterBox
78-81343
ab € 40,30*
Zubehör
OtterBox
78-81338
ab € 8,88*
Zubehör
OtterBox
78-81340
ab € 8,91*
Zubehör
OtterBox
78-81339
ab € 11,07*
Zubehör
OtterBox
78-81341
ab € 11,00*
Zubehör
OtterBox
78-81342
ab € 22,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.