| |
|
| Artikel-Nr.: C1006-9035286 Herst.-Nr.: 77-93438 EAN/GTIN: 0840304738014 |
| |
|
| | |
| OtterBox FRE - Wasserdichtes Schutzgehäuse für Mobiltelefon - kompatibel mit MagSafe - Schwarz - für Apple iPhone 15 Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 8.604 cm | | Tiefe | 1.571 cm | | Höhe | 16.165 cm | | Gewicht | 44.15 g | | Farbe | Schwarz | | Produkt-Recycling-Inhalt | 50 % - aus recyceltem Plastik | | Unterwasser-Verwendung | Ja | Herstellergarantie | Service und Support | 7 Jahre | Tragetasche | Typ | Wasserdichtes Schutzgehäuse | | Funktionen | Integrierter Bildschirmschutz, 5G-Kompatibilität | | Wassertiefe | Bis zu 2 m für eine Stunde | | Empfohlene Verwendung | Für Mobiltelefon | | Kennzeichnung | IP68, MIL-STD 810G 516.6 | | Schutz | Drop+ Schutz, wasserdicht+, Displayschutz, 360° Schutz | | Kompatibel mit MagSafe | Ja | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | Apple iPhone 15 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Dragee-Bonbons, Drageebonbons, Dragees, Displayfolie für Smartphone, Displayschutzfolie Smartphone, Displayschutzfolie für Smartphone, Handy Displayfolie, Handy Displayschutzfolie, Schutzfolie für Handys, Smartphone Displayschutzfolie, Mobiltelefon Hülle, Mobiltelefon Schutzhülle, Mobiltelefon-Tasche, Smartphone Cover, Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, Displayschutzfolie iPhone, Schutzfolie iPhone, iPhone Displayschutzfolie, iPhone Schutzfolie, Schutzhülle iPhone, iPhone Case, iPhone Cover, iPhone Hülle, iPhone Schutzhülle, iPhone Tasche, mobiltelefon hülle |
| | |
| |