Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Apple 1 Jahr Garantie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-9037435
Hersteller:
     Apple
Herst.-Nr.:
     MT2J3ZM/A
EAN/GTIN:
     0194253946021
Suchbegriffe:
AirTag-Zubehör
Fahrzeug Ortung
GPS KFZ Ortung
GPS Ortung
Der FineWoven-Schlüsselanhänger wurde mit Bedacht aus innovativen Materialien hergestellt. Der Edelstahl ist ebenso markant wie robust, während sich der strapazierfähige Microtwill wie Veloursleder anfühlt und zu 68 Prozent aus recyceltem Material besteht, was die Kohlenstoffemissionen im Vergleich zu Leder deutlich reduziert. Und sie passt genau über Ihren AirTag, so dass Sie sich keine Sorgen machen müssen, dass er herausfallen könnte.
Apple - Tasche für Airtag - FineWoven, stainless steel - Aubergine - für AirTag
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Aubergine
Material
FineWoven, stainless steel
Herstellergarantie
Service und Support
1 Jahr
Tragetasche
Typ
Tasche
Empfohlene Verwendung
Für Airtag
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Apple AirTag
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,69*
€ 50,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,22*
€ 50,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,22*
€ 47,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,95*
€ 46,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,44*
€ 44,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,54*
€ 38,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.