Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech G Compass


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-9046386
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     955-000076
EAN/GTIN:
     5099206117679
Suchbegriffe:
Kopfhörer
Mono-Mikrofone
Schwanenhalsmikrofon
Schwanenhalsmikrophon
Die Compass Premium-Gelenkhalterung mit integrierter Federung und verdecktem Kabelmanagement ist ideal für Broadcasts wie Gaming-Streams, Podcasts, Voiceover-Aufnahmen und mehr. Dank des reibungslosen, geräuscharmen Betriebs und der edlen Optik ist Compass die perfekte Halterung für Mikrofone mit einem Gewicht von bis zu 1,1 kg wie Yeti und Blackout Spark SL.
Logitech G Compass - Auslegerarm für Mikrofon - Premium, Broadcast, Desktop
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Auslegerarm
Bestimmt für
Mikrofon
Rotation
360°
Anpassungen
Höhe, Drehung, Längsverstellung
Paketinhalt
3/8" - 5/8" Mikro-Universalschraube, C-Klemmenhalterung
Produktmaterial
Stranggepresstes Aluminium
Länge
81 cm
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Kennzeichnung
CarbonNeutral
Platzierung/Befestigung
Tischmontage (optional), C-clamp
... > DCI > CE-Optionen > Zubehör
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 98,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,59*
€ 149,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,02*
€ 148,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,58*
€ 135,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,22*
€ 132,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,38*
€ 117,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.