Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DENVER KPC-1370 Digitalkamera


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Denver KPC-1370P Elektronisches Spielzeug Digitalkamera für Kinder
Denver KPC-1370P Elektronisches Spielzeug Digitalkamera für Kinder
Denver KPC-1370P Elektronisches Spielzeug Digitalkamera für Kinder
Denver KPC-1370P Elektronisches Spielzeug Digitalkamera für Kinder
Denver KPC-1370P Elektronisches Spielzeug Digitalkamera für Kinder
Denver KPC-1370P Elektronisches Spielzeug Digitalkamera für Kinder
Denver KPC-1370P Elektronisches Spielzeug Digitalkamera für Kinder
Denver KPC-1370P Elektronisches Spielzeug Digitalkamera für Kinder
Denver KPC-1370P Elektronisches Spielzeug Digitalkamera für Kinder
Artikel-Nr.:
     C1006-9053825
Hersteller:
     Denver
Herst.-Nr.:
     112150100000
EAN/GTIN:
     5706751072499
Suchbegriffe:
Digitalcamera
Digitalkamera
Kompaktkamera
Sofortbild-Kamera
DENVER KPC-1370 - Digitalkamera - Kompaktkamera mit Fotosofortdrucker - kids
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Digitalkamera - Kompaktkamera mit Fotosofortdrucker
Digitales Zoom
10x
Digital-Video-Format
AVI
Max. Videoauflösung
1440 x 2560
Bildaufnahmeformat
JPEG
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
USB-C auf USB-A Kabel, 3 thermal paper rolls, microSD Card (64GB)
Batterie
Batterietyp
Lithium-Ionen - herstellerspezifisch
Details
Lithium-Ionen-Batterie (wiederaufladbar) - 800 mAh (inbegriffen)
Zusätzliche Funktionen
Zusätzliche Funktionen
Selfie lens, built-in 4 games, 20 cartoons frames, 8 photo effects, 6 filters
Abmessungen und Gewicht
Breite
10 cm
Tiefe
8.5 cm
Höhe
12.8 cm
Gewicht
640 g
Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht
14 cm x 9.5 cm x 17 cm
Verbindungen
Anschlusstyp
USB (USB Type-C)
Bildschirm
Typ
7.1 cm (2.8") LCD-Display
Display-Formfaktor
Eingebaut
Arbeitsspeicher / Speicherkapazität
Bildspeicherung
- 48 MB
Videoaufnahme
2560 x 1440
Unterstützte Speicherkarten
microSD-Karte, microSDHC-Karte
Speicherkartensteckplatz
microSD-Karte
Speicherkarte
64 GB microSDHC
Speicherkarte enthalten
Ja
Weitere Suchbegriffe: digitalkamera
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,73*
€ 37,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,72*
€ 37,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,31*
€ 37,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,83*
€ 36,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,62*
€ 36,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,03*
€ 35,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.