Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eiger Peak Hintere Abdeckung für Tablet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-9054200
Hersteller:
     Eiger Protection
Herst.-Nr.:
     EGPE00156
EAN/GTIN:
     5055821764148
Suchbegriffe:
Tablet Cover
Tablet PC Cover
Tablet PC Schutzhülle
Tablet Tasche
Eiger Peak - Hintere Abdeckung für Tablet - widerstandsfähig - 500 m - Kunststoff, weiße Silikon-Außenhülle - Schwarz - für Samsung Galaxy Tab A8
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Material
Kunststoff, weiße Silikon-Außenhülle
Widerstandsfähig
Ja
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Tragetasche
Typ
Schutzabdeckung
Funktionen
Mehrlagige Konstruktion, Port-Abdeckungen, 360 Grad drehbarer Ständer
Tragegurt
Einstellbarer Schulterriemen, 360° drehbarer Handgurt
Empfohlene Verwendung
Für Tablet
Schutz
Fallschutz, Staubschutz
Deckelmerkmale
Ständer für Hochformat und Querformat
Abdeckungsart
Hintere Abdeckung
Max. Höhe von Fallschutz
3 m
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Samsung Galaxy Tab A8
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,63*
€ 26,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,45*
€ 26,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,77*
€ 25,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,81*
€ 24,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,30*
€ 22,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,19*
€ 19,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.