Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ViewSonic VPC37-W53-G1 slot-in PC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-9054519
Hersteller:
     Viewsonic
Herst.-Nr.:
     VPC37-W53-G1-EU
EAN/GTIN:
     0766907023893
Suchbegriffe:
Box PC
Built-In PC
Embedded Computer
Embedded PC
Der ViewSonic VPC37-W53-G1 Slot-in-PC ist eine leistungsstarke und vielseitige Lösung, die den Anforderungen moderner Digital Signage-Systeme gerecht wird. Mit einer Reihe von Anschlussmöglichkeiten, darunter DisplayPort, HDMI und USB-C, lässt er sich problemlos mit verschiedenen digitalen Displays und Peripheriegeräten verbinden. Sicherheit ist oberstes Gebot, und mit dem Trusted Platform Module (TPM 2.0)-Sicherheitschip gewährleistet es Datenintegrität und Schutz vor unbefugtem Zugriff. Das Herzstück des Geräts ist ein Intel Core i7-1260P-Prozessor mit 12 Kernen und einer Taktrate von 2,1 GHz, der von 16 GB DDR4 SDRAM unterstützt wird. Diese Kombination liefert eine außergewöhnliche Leistung, die auch anspruchsvolle Inhalte mühelos verarbeiten kann. Der Intel Iris Xe Graphics 96EU-Grafikprozessor steigert die Leistungsfähigkeit weiter und unterstützt die Wiedergabe von High-Definition-Inhalten für ansprechende Multimedia-Erlebnisse. Der VPC37-W53-G1 ist auf Langlebigkeit ausgelegt und arbeitet zuverlässig in einem breiten Temperatur- und Feuchtigkeitsbereich. Er erfüllt zahlreiche Konformitätsstandards, darunter FCC, CE/EMC und RoHS Green BOM, und eignet sich somit für verschiedene Umgebungen. Ob im Einzelhandel, im Gastgewerbe oder in Unternehmen - dieser Slot-in-PC ist die ideale Wahl für alle, die eine leistungsstarke, sichere und zuverlässige Digital Signage-Lösung suchen.
ViewSonic VPC37-W53-G1 slot-in PC - Modulares digitales Beschilderungsgerät - 16 GB RAM - Intel Core i7 - SSD - 256 GB - Windows 11 Pro
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
20.2 cm
Tiefe
12.26 cm
Höhe
3 cm
Gewicht
600 g
Gerätetyp
Modulares digitales Beschilderungsgerät
Funktionen
Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip
Schnittstellen
Gigabit Ethernet, USB 3.0, USB-C, Bluetooth 5.1, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax
Schlüsselfunktionen
Digitaler Audio-Player, digitaler Video-Player, Wi-Fi
OS im Lieferumfang
Windows 11 Pro
Prozessor
Typ
Core i7
Installierte Anzahl
1
Taktfrequenz
2.1 GHz
Anz. der Kerne
12 Kerne
Hersteller
Intel
Prozessornummer
I7-1260P
RAM
Technologie
DDR4 SDRAM
Installierte Anzahl
16 GB
Max. unterstützte Größe
32 GB
Verschiedenes
Kennzeichnung
CB, FCC, R&TTE, WEEE, cTUVus, LVD, ERP, CE/EMC, REACH SvHC, TPCH, RoHS Green BOM, CA65, ICES 003, FCC ID, ICID
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-5 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 90 % (nicht-kondensierend)
Software
Software inbegriffen
ViewSonic myViewBoard, Adobe Reader, BIOS Winflash tool, FinchGuard (Watch Dog)
Konnektivität
Verbindungen
DisplayPort output ¦ HDMI-Ausgang ¦ Audio-Ausgang ¦ LAN (Gigabit Ethernet) ¦ 4 x USB 3.0 - Type A ¦ USB-C ¦ Mikrofon
Videoausgang
Grafikprozessor
Intel Iris Xe Graphics 96EU
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
26.7 cm
Transporttiefe
19.2 cm
Transporthöhe
7.2 cm
Transportgewicht
2.14 kg
Digitalspeicher
Speicherlaufwerktyp
SSD
Arbeitsspeicher / Speicherkapazität
Speicherlaufwerkkapazität
256 GB
Speicherlaufwerk-Formfaktor
M.2 2280 (M.2 2280)
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.283,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.375,86*
€ 1.637,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.373,90*
€ 1.634,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.345,23*
€ 1.600,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.317,63*
€ 1.567,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.283,62*
€ 1.527,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.