Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AgfaPhoto Realimove AC5000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-9057863
Hersteller:
     AGFA Photo
Herst.-Nr.:
     AC5000GR
EAN/GTIN:
     3760265541843
Suchbegriffe:
Akku Camcorder
Akkus für Camcorder
Akkus für Videokameras
Camcorder Akku
AgfaPhoto Realimove AC5000 - Action-Kamera - 1080p / 30 BpS - 12.0 MPix - Wireless LAN
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Action-Kamera - 1080p
Typ des optischen Sensors
CMOS
Digital-Video-Format
AVI
Schnittstelle
USB 2.0, Wireless LAN
Sensorauflösung Camcorder
12.0 MPix
Max. Videoauflösung
1920 x 1080
Bildaufnahmeformat
JPEG
Anz. Sensoren
1 CMOS
Bildrate (max. Auflösung)
30 BpS
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
USB-Kabel, wasserdichter Tragebeutel, Zubehörkit, Befestigungsklammer(n)
Batterie
Batterietyp
Lithium-Ionen - herstellerspezifisch
Details
Lithium-Ionen-Batterie (wiederaufladbar) (inbegriffen)
Objektivsystem
Typ
Weitwinkelobjektiv - Weitwinkel
Fokuseinstellung
Fixfokus
Max. Sichtwinkel
110 Grad
Zusätzliche Funktionen
Selbstauslöser Verzögerung
10 Sek., 3 Sek., 5 Sek., 20 Sek
Abmessungen und Gewicht
Breite
5.927 cm
Tiefe
2.928 cm
Höhe
4.113 cm
Gewicht
36 g
Verbindungen
Anschlusstyp
USB 2.0
Belichtung und Weißabgleich
Filmempfindlichkeit
ISO Automatisch
Aktionskamerafunktionen
Kameratyp
Montierbar
Bildschirm
Typ
5.1 cm (2") LCD-Display
Display-Formfaktor
Eingebaut
Arbeitsspeicher / Speicherkapazität
Bildspeicherung
JPEG 2032 x 3024 ¦ JPEG 3648 x 2736 ¦ JPEG 3264 x 2448 ¦ JPEG 2592 x 1944 ¦ JPEG 2048 x 1536 ¦ JPEG 1920 x 1080 ¦ JPEG 1280 x 960
Videoaufnahme
AVI - 1920 x 1080 - 30 Bilder pro Sek. ¦ AVI - 1280 x 720 - 30 Bilder pro Sek. ¦ AVI - 848 x 480 - 30 Bilder pro Sek.
Unterstützte Speicherkarten
microSD-Karte, microSDHC-Karte
Speicherkartensteckplatz
microSD-Karte
Max. unterstützte Speicherkartengröße
32 GB
Speicherkarte enthalten
Nein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,29*
€ 36,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,95*
€ 35,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,02*
€ 33,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,25*
€ 32,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,64*
€ 30,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,52*
€ 25,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.