Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kenwood Freenet NX-1200D-FN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     C1006-9061763
Hersteller:
     Kenwood
Herst.-Nr.:
     NX-1200D-FN-SET
EAN/GTIN:
     4029623088888
Suchbegriffe:
Funkgerät PMR
PMR-Funkgeräte
Walkie Talkie
Funkgeräte
Kenwood Freenet NX-1200D-FN - Tragbar - Zwei-Wege Funkgerät - VHF - 149.025 - 149.1125 MHz - 64 Kanäle
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
5.4 cm
Tiefe
3.35 cm
Höhe
12.3 cm
Gewicht
175 g
Produkttyp
Zwei-Wege Funkgerät
Funkgerätformfaktor
Tragbar
Verschiedenes
Antenne
Extern
Zubehör im Lieferumfang
Antenne, Schnellladegerät
Kennzeichnung
MIL-STD 810E, MIL-STD 810F, MIL-STD 810D, MIL-STD 810G, MIL-STD 810C, IP54, IP55, ETSI TS102 361-1, ETSI TS102 361-2, ETSI TS102 361-3
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-30 °C
Max. Betriebstemperatur
60 °C
Batterie
Technologie
Wiederaufladbar - Lithium-Ionen
Kapazität
2000 mAh
Betriebszeit (bis zu)
14.5 Stunde(n)
Batterie inbegriffen
Ja
Funksystem
Typ
VHF
Kanäle
64 Kanäle
Frequenzbereich
149.025 - 149.1125 MHz
Leistung
0,5 Watt / 1 Watt
Schalter und Drehknöpfe
Einschalt-/Lautstärkedrehknopf, Push-To-Talk-(PTT)-Knopf, Kanalwahldrehknopf
Kanalabstand
12.5 kHz
Besonderheiten des Funksystems
Zusätzliche Funktionen
UKW-Radio
Zusätzliche Merkmale
Ohne Lizenz
Hörbarer Anrufhinweis
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 215,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 266,12*
€ 316,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 261,14*
€ 310,76
pro Stück
ab 3 Stück
€ 254,08*
€ 302,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 236,50*
€ 281,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 227,80*
€ 271,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 215,31*
€ 256,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.