Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

stabo freecomm 700


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     C1006-9089961
Hersteller:
     Stabo
Herst.-Nr.:
     20701
EAN/GTIN:
     4010384207014
Suchbegriffe:
Funkgerät PMR
PMR-Funkgeräte
Walkie Talkie
Funkgeräte
stabo freecomm 700 - Radio Case Set - tragbar - Zwei-Wege Funkgerät - PMR - 446 MHz - 8 Kanäle (Packung mit 2)
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
5 cm
Tiefe
3.5 cm
Höhe
17.5 cm
Gewicht
160 g
Produkttyp
Zwei-Wege Funkgerät
Packungsmenge
2 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)
Funkgerätformfaktor
Tragbar
Verschiedenes
Verbindungen
Lautsprecher-/Mikrofonbuchse
Antenne
Extern
Zubehör im Lieferumfang
Tragetasche, Netzadapter, Dual-Ladeständer, 2 Gürtelclips, 2 charging cables with cigarette lighter plug
Kennzeichnung
IPX2
Batterie
Technologie
Wiederaufladbar - NiMH
Kapazität
600 mAh
Batterie
4 x Batterie - Typ AAA
Batterie inbegriffen
Ja
Anzeige
Typ
LCD-Anzeige - einfarbig
Hintergrundbeleuchtet
Ja
Funksystem
Typ
PMR
Kanäle
8 Kanäle
Frequenzbereich
446 MHz
Leistung
0,5 Watt
Max. Gesprächsbereich
10 km
Schalter und Drehknöpfe
Menütaste, Einschalt-/Lautstärkedrehknopf, Push-To-Talk-(PTT)-Knopf, down button, up button, SOS button
Anrufhinweise
15
Display Informationen
Batteriestandanzeige
Besonderheiten des Funksystems
Zusätzliche Merkmale
Autom. Rauschunterdrückung, Fernüberwachung
Voice Operated Transmission (VOX)
Ja
Kanalsuche
Ja
VOX-Empfindlichkeit
3-Stufen
Sprechbestätigungston
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 105,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,95*
€ 161,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,05*
€ 154,76
pro Stück
ab 3 Stück
€ 128,71*
€ 153,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,43*
€ 145,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,70*
€ 135,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,24*
€ 125,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.