Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OtterBox Symmetry Series Clear


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OtterBox Symmetry Clear Google Pixel 8 Pro, Stardust, clear, Schutzhülle
OtterBox Symmetry Clear Google Pixel 8 Pro, Stardust, clear, Schutzhülle
OtterBox Symmetry Clear Google Pixel 8 Pro, Stardust, clear, Schutzhülle
OtterBox Symmetry Clear Google Pixel 8 Pro, Stardust, clear, Schutzhülle
OtterBox Symmetry Clear Google Pixel 8 Pro, Stardust, clear, Schutzhülle
OtterBox Symmetry Clear Google Pixel 8 Pro, Stardust, clear, Schutzhülle
Artikel-Nr.:
     C1006-9095058
Hersteller:
     OtterBox
Herst.-Nr.:
     77-94237
EAN/GTIN:
     0840304747023
Suchbegriffe:
Google Smartphone Schutzhülle
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
OtterBox Symmetry Series Clear - Hintere Abdeckung für Mobiltelefon - Polycarbonat, Kunstfaser - Sternenstaub (farbloser Glitzer) - für Google Pixel 8 Pro
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Sternenstaub (farbloser Glitzer)
Material
Polycarbonat, Kunstfaser
Produkt-Recycling-Inhalt
50 % - aus recyceltem Plastik
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 7 Jahre
Tragetasche
Typ
Schutzabdeckung
Funktionen
Dünn, erhöhte Kanten, ultraschmales Design, verstärkte Kanten, taktile Tasten, 5G-Kompatibilität
Empfohlene Verwendung
Für Mobiltelefon
Schutz
Drop+ Schutz, Stoßschutz, Sturzschutz
Abdeckungsart
Hintere Abdeckung
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Google Pixel 8 Pro
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,60*
€ 19,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,58*
€ 19,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,42*
€ 19,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,29*
€ 19,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,14*
€ 19,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,62*
€ 18,59
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OtterBox
78-80483
ab € 15,47*
Zubehör
OtterBox
78-80484
ab € 14,97*
Zubehör
OtterBox
78-81057
ab € 22,88*
Zubehör
OtterBox
77-94187
ab € 7,51*
Zubehör
OtterBox
78-81343
ab € 40,12*
Zubehör
OtterBox
78-81338
ab € 8,88*
Zubehör
OtterBox
78-81340
ab € 8,87*
Zubehör
OtterBox
78-81339
ab € 11,02*
Zubehör
OtterBox
78-81341
ab € 11,03*
Zubehör
OtterBox
78-81342
ab € 22,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.