Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polar Verity Sense


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-9112401
Hersteller:
     Polar
Herst.-Nr.:
     920110147
EAN/GTIN:
     0725882065014
Suchbegriffe:
Bluetooth-Armbanduhr
Bluetooth-Uhr
Smart Watch
Smartwatch
Polar Verity Sense ist ein optisches Herzfrequenzmessgerät, das dir maximale Bewegungsfreiheit und mehrere Optionen zur Anzeige und Aufzeichnung deiner Trainingseinheiten bietet. Mit Bluetooth, ANT+ und internem Speicher kannst du die Polar Verity Sense mit einer Sportuhr oder App verbinden, um dein Training in Echtzeit zu sehen oder deine Daten im Nachhinein zu betrachten.
Polar Verity Sense - Herzfrequenzmonitor - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Herzfrequenzmonitor
Kategorie
Gesundheitsüberwachung, persönliche Gesundheit
Besondere Funktionen
Wasserfest, Speicherfunktion
Verschiedenes
Material
Kunststoff
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
Einstellbarer Riemen ¦ Befestigungsklammer für Schwimmbrillen
Abmessungen und Gewicht
Breite
3 cm
Tiefe
3 cm
Höhe
0.95 cm
Gewicht
5 g
Energieversorgung
Batterietechnologie
Lithium-Polymer
Batterie wiederaufladbar
Ja
Stromquelle
Batterie
Batterielebensdauer
Bis zu 30 Stunden
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Speicher
600 Stunden Speicher
Smartphone-kompatibel
Ja
Internet der Dinge (IoT)
Internet der Dinge (IoT) kompatibel
Ja
Kommunikationstechnologie
ANT+, Bluetooth
Weitere Suchbegriffe: smart watch polar, bluetooth uhr
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 61,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,58*
€ 82,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,19*
€ 82,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,87*
€ 79,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,70*
€ 78,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,55*
€ 73,24
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Polar
920110148
ab € 70,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.