Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vogel's MOMO 4237


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-9182687
Hersteller:
     Vogel's
Herst.-Nr.:
     7142370
EAN/GTIN:
     8712285353666
Suchbegriffe:
Bildschirm-Schwenkarm
Bildschirmschwenkarm
Flachbildschirm Schwenkarm
Monitor-Arm
Das Vogel's MOMO 4237 Montageset wurde entwickelt, um Ihr Seherlebnis mit seinen flexiblen Einstellungen und seiner robusten Halterung zu verbessern. Es kann zwei LCD-Bildschirme von 10" bis 43" halten und bietet die Flexibilität, Tiefe, Höhe, Drehung, Schwenkung und Neigung einzustellen, um den perfekten Winkel für jeden Anwendungsfall zu gewährleisten. Das modulare Design mit drei Gelenken und einem Bewegungsarm ermöglicht eine anpassbare Einrichtung, die sich an Ihre spezifischen Arbeitsplatzanforderungen anpasst. Da er am Schreibtisch montiert werden kann, optimiert er nicht nur die Betrachtungsposition, sondern sorgt auch für einen sauberen und aufgeräumten Arbeitsbereich. Mit einem maximalen Belastungsgewicht von 20 kg und der Einhaltung der TÜV-Normen ist der MOMO 4237 von Vogel's eine sichere und zuverlässige Lösung für die Montage Ihrer Bildschirme.
Vogel's MOMO 4237 - Befestigungskit (Schwenkarm) - modular - für 2 LCD-Displays - Schwarz - Bildschirmgröße: 25.4-109 cm (10"-43") - Tischmontage
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Einstellbare Höhe
18.623-74.623 cm
Einstellbare Breite
Up to 91.5 mm
Einstellbare Tiefe
Up to 52 cm
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 10 Jahre
Möbel für audiovisuelle Geräte
Typ
Befestigungskit
Design
Modular
Max. Ladegewicht
20 kg
Empfohlene Verwendung
2 LCD-Displays
Montagekomponenten
Schwenkarm
Empfohlene Display-Größe
25.4-109 cm (10"-43")
Neigung
-20° bis 105°
Anheben
56 cm
Drehen
180°
Anz. Gelenke
3
Anpassungen
Höhe, Neigung, schwenken, Drehung, Tiefe
Platzierung/Montage
Tischmontage
Rotation
180°
Details zu Abmessungen & Gewicht
Kennzeichnung
TUV
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 353,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 413,73*
€ 492,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 406,90*
€ 484,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 375,89*
€ 447,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 372,33*
€ 443,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 353,33*
€ 420,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.