Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vogel's MOMO 2237


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-9182711
Hersteller:
     Vogel's
Herst.-Nr.:
     7122371
EAN/GTIN:
     8712285353888
Suchbegriffe:
Bildschirm-Schwenkarm
Bildschirmschwenkarm
Flachbildschirm Schwenkarm
Monitor-Arm
Der MOMO 2237 Montagesatz von Vogel's ist eine vielseitige Lösung, mit der Sie Ihr Fernseherlebnis verbessern können. Mit seiner Fähigkeit, Höhe, Schwenken, Drehen und Neigen einzustellen, bietet es Flexibilität, um den perfekten Winkel für jede Aufgabe oder Unterhaltungskonfiguration zu finden. Das integrierte Kabelmanagementsystem sorgt für eine geordnete Kabelführung und damit für einen aufgeräumten Arbeitsplatz. Die Halterung für zwei LCD-Bildschirme ermöglicht effizientes Multitasking und steigert so die Produktivität. Das Montageset ist mit einer Vielzahl von Flachbildschirmhalterungen kompatibel und stellt somit eine universelle Lösung für Ihre Bildschirmanforderungen dar. Darüber hinaus erfüllt es mehrere Normen, darunter FIRA, IGR und TÜV, und gewährleistet so ein zuverlässiges und hochwertiges Produkt. Ob für die Arbeit oder die Freizeit, das Vogel's MOMO 2237 Montagekit ist die ideale Wahl für jeden, der seine Bildschirmeinrichtung verbessern möchte.
Vogel's MOMO 2237 - Befestigungskit (Monitorarm) - für 2 LCD-Displays - weiß - Bildschirmgröße: 25.4-86.4 cm (10"-34") - Tischmontage
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Weiß
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 10 Jahre
Möbel für audiovisuelle Geräte
Typ
Befestigungskit
Max. Ladegewicht
20 kg
Empfohlene Verwendung
2 LCD-Displays
Montagekomponenten
Monitorarm
Max. Größe des Befestigungsmusters
100 x 100 mm
Empfohlene Display-Größe
25.4-86.4 cm (10"-34")
Neigung
-20° bis 105°
Schwenken
180°
Anpassungen
Höhe, Schwenk, Neigung, Drehung, Tiefe, Drehen
Kabelaufbewahrung
Integrierte Kabelaufbewahrung
Platzierung/Montage
Tischmontage
Rotation
180°
VESA-Halterung
100 x 100 mm, 75 x 75 mm, 50 x 50 mm
Details zu Abmessungen & Gewicht
Kennzeichnung
TUV, FIRA, IGR
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 248,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 293,45*
€ 349,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 291,02*
€ 346,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 265,68*
€ 316,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 263,25*
€ 313,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 248,31*
€ 295,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.