Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WHD UP 14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-9210009
Hersteller:
     WHD Wilhelm Huber + Söhne
Herst.-Nr.:
     106-014-03-008-01
EAN/GTIN:
     4043106030539
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulautsprecher
Deckenlautsprecher
Einbaulautsprecher
Portable Lautsprecher
Der WHD UP 14-Lautsprecher ist eine hochwertige Audiolösung, die für PA-Systeme entwickelt wurde. Er verfügt über eine passive Verstärkung und kabelgebundene Anschlussmöglichkeiten, die eine zuverlässige und konsistente Klangwiedergabe gewährleisten. Mit einer Dauerbelastbarkeit von 8 W und einem breiten Frequenzgang von 100 - 20000 Hz liefert dieser Lautsprecher einen klaren und kraftvollen Klang in einer Vielzahl von Umgebungen. Das robuste Metallgitter und das Kunststoffgehäuse sind für eine lange Lebensdauer ausgelegt und bieten Langlebigkeit und Zuverlässigkeit. Darüber hinaus ist der WHD UP 14 vielseitig einsetzbar: Er kann an der Decke, in Innenräumen oder an der Wand montiert werden und ist somit für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet. Ganz gleich, ob Sie ein Beschallungssystem für einen Konferenzraum, ein Klassenzimmer oder einen Verkaufsraum einrichten möchten, der WHD UP 14 bietet die erforderliche Leistung und Flexibilität.
WHD UP 14 - Lautsprecher - für PA-System - 8 Watt - 1-Wege - weiß
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Weiß
Produkttyp
Lautsprecher - für PA-System
Gehäusematerial
Kunststoff, Metallgitter
Stromversorgung
Leistungsaufnahme im Betrieb
6 Watt
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-20 °C
Max. Betriebstemperatur
60 °C
Lautsprechersystem
Empfindlichkeit
90 dB
Lautsprechertyp
1-Wege - passiv
Empfohlene Aufstellung
Deckenmontage möglich, Wandmontage möglich, innen
Nennimpedanz
8 Ohm
Abdeckungen
180°
Frequenzgang (-3 dB)
100 - 20000 Hz
Dauerstrom
8 Watt
Einzelheiten des Lautsprechersystems
Treiberdetails
Lautsprecher: Breitbandtreiber - 135 mm
Ausschnitt- und Montagemaße
Durchmesser
18 cm
Maße und Gewicht
Tiefe
5.4 cm
Gewicht
1 kg
Durchmesser
19.6 cm
... > DCI > Audio > Lautsprecher
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,89*
€ 46,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,74*
€ 46,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,84*
€ 43,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,53*
€ 39,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,37*
€ 38,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,06*
€ 34,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.