Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

mophie essentials Netzteil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-9232902
Hersteller:
     ZAGG
Herst.-Nr.:
     409911856
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
mophie essentials - Netzteil - 20 Watt - PD (24 pin USB-C) - Europa
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
136 g
Produkttyp
Netzteil
Lokalisierung
Europa
Entwickelt für
Mobiltelefon
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Produkt-Recycling-Inhalt
50 % - aus recyceltem Plastik
Stromversorgungsgerät
Gestellte Leistung
20 Watt
Merkmale
Kompaktes Design
Eingangsanschlüsse
2-polige Stromversorgung
Ausgabeanschlussstellen
24 pin USB-C
Menge Eingangsstecker
1
Schnellladetechnologie
Power Delivery
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,82*
€ 16,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,80*
€ 16,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,65*
€ 16,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,56*
€ 16,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,46*
€ 16,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,97*
€ 15,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.