Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Poly Voyager Focus 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-9267608
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     77Y89AA
EAN/GTIN:
     0197029610010
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
HP Headsets
Schaffen Sie mit dem Voyager Focus 2 Stereo-Bluetooth -Headset einen Fokussierungsbereich um sich herum. Intelligent konzipiert für beste Audioqualität – Ihr Anruf ist alles, was Sie hören. Und der Fokus bleibt auf dem Gespräch – genau dort, wo er hingehört.
Poly Voyager Focus 2 - Headset - On-Ear - Bluetooth - kabellos, kabelgebunden - aktive Rauschunterdrückung - Adapter USB-C via Bluetooth - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
15.5 cm
Tiefe
6.7 cm
Höhe
18.2 cm
Gewicht
176 g
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Headset - Bluetooth - kabellos, kabelgebunden - Adapter USB-C via Bluetooth
Zusätzliche Funktionen
SoundGuard DIGITAL
Max. Betriebsabstand
50 m
Empfohlene Verwendung
Telefon, Computer
Material Ohrpolster
Kunstleder
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Kompatible Software
Microsoft Teams
Zubehör im Lieferumfang
Ladestation, Ladekabel, Weichetui, Bluetooth USB-C-Adapter
Unterstütztes Hostgeräte-OS
Windows 10, macOS, Windows 11
Stromversorgung
Ladezeit
2 Stunden
Kapazität
560 mAh
Batterie
Headset-Akku wiederaufladbar - Lithium-Ionen
Standby-Zeit
30 Tage
Betriebszeit (bis zu)
40 Stunden
Laufzeitdetails
Maximale Gesprächsdauer (Rauschunterdrückung EIN): bis zu 16 Stunden ¦ Maximale Gesprächsdauer (Rauschunterdrückung AUS): bis zu 18 Stunden ¦ Andauerndes Hören (Rauschunterdrückung EIN): bis zu 24 Stunden ¦ Andauerndes Hören (Rauschunterdrückung AUS): bis zu 40 Stunden
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabellos, kabelgebunden
Soundmodus
Stereo
Besonderheiten
Acoustic Fence-Technologie
Kopfhörer-Formfaktor
On-Ear
Membran
32 mm
Active Noise Canceling
Ja
Bluetooth-Profile
Handsfree-Profil (HFP), Headset-Profil (HSP), Erweitertes Audio-Verteilungsprofil (E2VP), Audio/Video Fernsteuerungsprofil (AVFSP)
Frequenzgang
20 - 20000 Hz
Bluetooth-Version
Bluetooth 5.1
Aktive Geräuschunterdrückungs-Technologie
Advanced Hybrid Active Noise Cancellation
Drahtlose Technologie
Bluetooth
Fernbedienung
Steuerung
Stummtaste, Lautstärkeregler, Ein-/ Aus, Annehmen/Beenden, ANC-Modus
Kabel
Kabellänge
1.5 m
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
21 cm
Transporttiefe
19 cm
Transporthöhe
11.5 cm
Transportgewicht
712 g
Mikrofon
Typ
Mikrofonbaum
Frequenzgang
100 - 6800 Hz
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 124,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,87*
€ 185,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,23*
€ 179,96
pro Stück
ab 3 Stück
€ 151,14*
€ 179,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,19*
€ 168,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,68*
€ 162,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,60*
€ 148,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.