Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Poly Sync 40-M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-9267643
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     77P35AA
EAN/GTIN:
     0197029590473
Suchbegriffe:
Desktop-Freisprecheinrichtung
Freisprechanlage
Freisprecheinrichtung
Desktop Audio Konferenzsysteme
Das Geschäft ist schnelllebig. Auch die Teilnahme an virtuellen Meetings sollte schnell gehen. Mit der intelligenten Freisprecheinrichtung Poly Sync 40 USB/Bluetooth können Benutzer direkt mit der Arbeit beginnen. Leichte Bedienbarkeit kombiniert mit hochwertigem Klang – optimiert für flexible Arbeitsplätze und kleine Meetingräume.
Poly Sync 40-M - Smarte Freisprecheinrichtung - Bluetooth - kabellos, kabelgebunden - USB-C, USB-A - Silber - Zoom Certified, Zertifiziert für Microsoft Teams
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
3.8 cm
Tiefe
10.2 cm
Höhe
27.3 cm
Gewicht
610 g
Farbe
Silber
Kompatibilität
Mac, Windows
Produkttyp
Smarte Freisprecheinrichtung - Bluetooth - kabellos, kabelgebunden - USB-C, USB-A
Zusätzliche Funktionen
USB-Ladeanschluss
Merkmale
Kensington Sicherheits-Slot, Touchcontrol, Rauschunterdrückung
Empfohlene Verwendung
Tragbare Elektronik, Computer
Schutz
IP64
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
USB-C Kabel, USB-A Kabel
Kennzeichnung
FCC, RoHS, IP64
Unterstütztes Hostgeräte-OS
Windows 10, macOS
Kabeldetails
USB-Kabel - 1.05 m
Software-Zertifizierung
Zoom Certified, Zertifiziert für Microsoft Teams
Stromversorgung
Ladezeit
5 Stunde(n)
Kapazität
5000 mAh
Batterie
Akku für Freisprecheinrichtung wiederaufladbar - Lithium-Ionen
Betriebszeit (bis zu)
30 Stunde(n)
Laufzeitdetails
Maximale Gesprächsdauer: bis zu 30 Stunden
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabellos, kabelgebunden
Soundmodus
Mono
Besonderheiten
Akustische Echokompensation
Membran
50 mm
Bluetooth-Profile
Handsfree-Profil (HFP), Headset-Profil (HSP), Erweitertes Audio-Verteilungsprofil (E2VP), Audio/Video Fernsteuerungsprofil (AVFSP)
Frequenzgang
75 - 20000 Hz
Bluetooth-Version
Bluetooth 5.1
Soundeffekte
Bass Reflex System
Max. Geräuschdruck
89 dB
Drahtlose Technologie
Bluetooth
Verbindungen
Anschlusstyp
USB (USB Type-A) ¦ USB (nur Stromversorgung) (4-poliger USB-Anschluss Typ A (nur Strom))
Fernbedienung
Steuerung
Stummtaste, Lautstärkeregler, Ein-/ Aus, Annehmen/Beenden, Kopplungsmodus, Microsoft Teams-Taste, Daisy-Chain
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
35.9 cm
Transporttiefe
18.3 cm
Transporthöhe
5.5 cm
Transportgewicht
820 g
Mikrofon
Formfaktor
Eingebaut
Besonderheiten
Echounterdrückung
Frequenzgang
100 - 7800 Hz
Mit Mikrofonen
3
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 118,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,17*
€ 175,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,83*
€ 168,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,29*
€ 153,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,23*
€ 151,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,31*
€ 140,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.