Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Poly MDA105 QD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-9267768
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     8A7E2AA
EAN/GTIN:
     0196337155398
Suchbegriffe:
Kopfhörer
USB Switch
usb switch
Anrufmanagement mit einem einzigen Headset und Lautstärkeregler - ideal für Kundendienstzentren, die von Tischtelefonen auf Softphones und Unified Communications (UC) umsteigen und von den Benutzern verlangen, dass sie mit einem einzigen Headset Audio von zwei Quellen verwalten können Mit der MDA100 QD-Serie können Sie nahtlos von Tischtelefonen auf Softphones umsteigen, ohne in neue Headsets investieren zu müssen. Mit diesen einfachen, intuitiven Umschaltern können Kundendienstmitarbeiter mit Headsets die Audiowiedergabe sowohl von einem Tischtelefon als auch von einem Softphone verwalten, ohne zwischen den Headsets wechseln zu müssen. Sie wurden entwickelt, um Unterbrechungen zu minimieren, damit sich Ihre Kundendienstmitarbeiter auf die Bereitstellung außergewöhnlicher Kundenerlebnisse konzentrieren können.
Poly MDA105 QD - Handset-/Headsetschalter - USB-A
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Handset-/Headsetschalter
Paketinhalt
Handset-/Headsetschalter, Lautstärkenregler, USB-an-Micro-USB-Kabel, Audio-Spiralkabel, RJ-9-Kabel
Steuerungen
Lautstärke, Rufsteuerung
Verbindungen
Verbindungen
USB - USB Type-A
... > DCI > CE-Optionen > Zubehör
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,28*
€ 68,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,21*
€ 66,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,63*
€ 63,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,84*
€ 56,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,17*
€ 56,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,90*
€ 49,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.