Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Poly Sync 20+


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-9267859
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     772D1AA
EAN/GTIN:
     0197029536242
Suchbegriffe:
Desktop-Freisprecheinrichtung
Freisprechanlage
Freisprecheinrichtung
Desktop Audio Konferenzsysteme
Mit der intelligenten Freisprecheinrichtung Poly Sync 20 USB/Bluetooth klingen Sie wie ein Profi, der Sie auch sind – für Konferenzgespräche und Musik an jedem beliebigen Arbeitsplatz. Mit bis zu 20 Stunden Sprechzeit können Sie das Gerät überallhin mitnehmen.
Poly Sync 20+ - Smarte Freisprecheinrichtung - Bluetooth - kabellos, kabelgebunden - USB-C - Schwarz, Silber
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
3.4 cm
Tiefe
9.5 cm
Höhe
18.2 cm
Gewicht
360 g
Farbe
Schwarz, Silber
Kompatibilität
Mac, Windows
Produkttyp
Smarte Freisprecheinrichtung - Bluetooth - kabellos, kabelgebunden - USB-C
Zusätzliche Funktionen
USB-Ladeanschluss
Merkmale
Touchcontrol, Rauschunterdrückung
Empfohlene Verwendung
Tragbare Elektronik
Schutz
IP64
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Schutzhülle, Tragriemen, USB-A Kabel
Kennzeichnung
FCC, RoHS, IP64
Unterstütztes Hostgeräte-OS
Windows 10, macOS
Kabeldetails
USB-Kabel - 71.5 cm
Stromversorgung
Ladezeit
4 Stunde(n)
Kapazität
3200 mAh
Batterie
Wiederaufladbar - Lithium-Ionen
Betriebszeit (bis zu)
20 Stunde(n)
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabellos, kabelgebunden
Soundmodus
Mono
Rauschabstand
55 dB
Membran
40 mm
Bluetooth-Profile
Handsfree-Profil (HFP), Headset-Profil (HSP), Erweitertes Audio-Verteilungsprofil (E2VP), Audio/Video Fernsteuerungsprofil (AVFSP)
Bluetooth-Version
Bluetooth 5.1
Soundeffekte
Bass Reflex System
Max. Geräuschdruck
86 dB
Drahtlose Technologie
Bluetooth
Verbindungen
Anschlusstyp
USB (USB Type-C)
Fernbedienung
Steuerung
Stummtaste, Lautstärkeregler, Ein-/ Aus, Annehmen/Beenden, Kopplungsmodus, Microsoft Teams-Taste
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
18.3 cm
Transporttiefe
20.9 cm
Transporthöhe
5.5 cm
Transportgewicht
510 g
Mikrofon
Formfaktor
Eingebaut
Empfindlichkeit
-42 dB
Mit Mikrofonen
3
Betriebsart des Mikrofons
Zwei Richtungen
Empfindlichkeitsbereich
+/- 3dB
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 75,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,28*
€ 112,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,24*
€ 112,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,44*
€ 98,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,05*
€ 97,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,60*
€ 89,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.