Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech Kabelloses Ladegerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logitech Zone Wireless 2 Kopfhörer Graphit USB Kabelloses Aufladen Drinnen
Logitech Zone Wireless 2 Kopfhörer Graphit USB Kabelloses Aufladen Drinnen
Artikel-Nr.:
     C1006-9269811
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     989-001176
EAN/GTIN:
     5099206115873
Suchbegriffe:
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Kopfhörer
USB Lautsprecher
Lassen Sie das Zone Wireless 2 Headset in der USB-A-Ladestation, wenn Sie es nicht benutzen. So ist es immer aufgeladen und einsatzbereit. Eine Leuchtanzeige lässt den Ladestatus auf einen Blick erkennen und Ihr Schreibtisch ist immer aufgeräumt.
Logitech - Kabelloses Ladegerät
Weitere Informationen:
Allgemein
Höhe
2.95 cm
Gewicht
152 g
Produkttyp
Kabelloses Ladegerät
Durchmesser
8.59 cm
Entwickelt für
Headset
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
USB-Ladekabel - 1.3 m
Stromversorgungsgerät
Merkmale
Anzeigeleuchte, rutschfeste Gummisockel
Eingangsanschlüsse
4-polig USB Typ A
Drahtloses Aufladen
Ja
Menge Eingangsstecker
1
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 55,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,88*
€ 68,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,77*
€ 68,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,76*
€ 67,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,32*
€ 67,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,34*
€ 65,85
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Logitech
981-001152
ab € 242,63*
Zubehör
Logitech
981-001311
ab € 238,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.