Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OtterBox Core Series


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OtterBox Core mit MagSafe für Apple iPhone 15/iPhone 14/iPhone 13 Sprinkles, Weiss, Schutzhülle
OtterBox Core mit MagSafe für Apple iPhone 15/iPhone 14/iPhone 13 Sprinkles, Weiss, Schutzhülle
OtterBox Core mit MagSafe für Apple iPhone 15/iPhone 14/iPhone 13 Sprinkles, Weiss, Schutzhülle
OtterBox Core mit MagSafe für Apple iPhone 15/iPhone 14/iPhone 13 Sprinkles, Weiss, Schutzhülle
OtterBox Core mit MagSafe für Apple iPhone 15/iPhone 14/iPhone 13 Sprinkles, Weiss, Schutzhülle
OtterBox Core mit MagSafe für Apple iPhone 15/iPhone 14/iPhone 13 Sprinkles, Weiss, Schutzhülle
Artikel-Nr.:
     C1006-9270035
Hersteller:
     OtterBox
Herst.-Nr.:
     77-95133
EAN/GTIN:
     0840304757572
Suchbegriffe:
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Smartphone Cover
OtterBox Core Series - Hintere Abdeckung für Mobiltelefon - kompatibel mit MagSafe - REGRIND Silikon, Kunstfaser - Sprinkles (weiß) - für Apple iPhone 15
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
7.959 cm
Tiefe
1.322 cm
Höhe
15.364 cm
Gewicht
40.94 g
Farbe
Sprinkles (weiß)
Material
REGRIND Silikon, Kunstfaser
Produkt-Recycling-Inhalt
50 % - aus recycelten Materialien hergestellt
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 7 Jahre
Tragetasche
Typ
Schutzabdeckung
Funktionen
Grippy texture, soft touch feel, flexibel, ultradünn, erhöhte Kanten, einteiliges Design
Empfohlene Verwendung
Für Mobiltelefon
Abdeckungsart
Hintere Abdeckung
Kompatibel mit MagSafe
Ja
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Apple iPhone 15
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,75*
€ 12,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,74*
€ 12,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,65*
€ 12,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,56*
€ 12,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,48*
€ 12,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,09*
€ 12,01
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OtterBox
78-80483
ab € 15,42*
Zubehör
OtterBox
78-80484
ab € 14,98*
Zubehör
OtterBox
78-81057
ab € 22,92*
Zubehör
OtterBox
77-93936
ab € 6,82*
Zubehör
OtterBox
77-96629
ab € 4,11*
Zubehör
OtterBox
77-93966
ab € 8,48*
Zubehör
OtterBox
77-93996
ab € 15,83*
Zubehör
OtterBox
77-94017
ab € 13,48*
Zubehör
OtterBox
78-81343
ab € 40,14*
Zubehör
OtterBox
78-81338
ab € 8,88*
Zubehör
OtterBox
78-81340
ab € 8,85*
Zubehör
OtterBox
78-81339
ab € 11,00*
Zubehör
OtterBox
78-81341
ab € 11,03*
Zubehör
OtterBox
78-81342
ab € 22,47*
Zubehör
OtterBox
77-88913
ab € 6,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.