| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1006-9270038 Herst.-Nr.: 77-95139 EAN/GTIN: 0840304757633 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | OtterBox Core Series - Hintere Abdeckung für Mobiltelefon - kompatibel mit MagSafe - Kunstfaser, REGRIND Silikon - Sprinkles (weiß) - für Apple iPhone 15 Pro Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 7.856 cm | ![](/p.gif) | Tiefe | 1.396 cm | ![](/p.gif) | Höhe | 15.262 cm | ![](/p.gif) | Gewicht | 40.19 g | ![](/p.gif) | Farbe | Sprinkles (weiß) | ![](/p.gif) | Material | Kunstfaser, REGRIND Silikon | ![](/p.gif) | Produkt-Recycling-Inhalt | 50 % - aus recycelten Materialien hergestellt | Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie - 7 Jahre | Tragetasche | Typ | Schutzabdeckung | ![](/p.gif) | Funktionen | Flexibel, erhöhte Kanten, einteiliges Design, ultradünn, soft touch feel, grippy texture | ![](/p.gif) | Empfohlene Verwendung | Für Mobiltelefon | ![](/p.gif) | Abdeckungsart | Hintere Abdeckung | ![](/p.gif) | Kompatibel mit MagSafe | Ja | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | Apple iPhone 15 Pro |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, Schutzhülle iPhone, iPhone Case, iPhone Cover, iPhone Hülle, iPhone Schutzhülle, iPhone Tasche, smartphone hülle weiß, mobiltelefon hülle, smartphone hülle otterbox |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |