Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sony ECM-W3S Mikrofonsystem


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-9270197
Hersteller:
     Sony
Herst.-Nr.:
     ECMW3S.CE7
EAN/GTIN:
     4548736157804
Suchbegriffe:
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Kopfhörer
Lavalier-Mikrofone
Sony ECM-W3S - Mikrofonsystem - USB, 3,5-mm-Anschluss
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Drahtloses Mikrofonsystem - USB, 3,5-mm-Anschluss
Merkmale
Rauschunterdrückung
Max. Betriebsabstand
150 m
Details zu Abmessungen & Gewicht
Mikrofon: 2.5 cm x 2.05 cm x 5.25 cm / 17 g ¦ Empfänger: 3.2 cm x 5 cm x 2.9 cm / 25 g ¦ Ladekoffer: 6.85 cm x 6.55 cm x 4.15 cm / 90 g
Empfohlene Verwendung
Kamera, tragbare Elektronik, Computer - Aufnahme
Schutz
Staubabweisend, feuchtigkeitsbeständig
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Anschlussabdeckung, Ladegehäuse, Mikrofonwindschutz, Beutel Hülle, Ständer/Halter
Stromversorgung
Batterie
Mikrofonbatterie wiederaufladbar - Lithium-Ionen
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Verbindungen
Anschlusstyp
Mikrofon (Mini-Phone Stereo 3,5 mm) ¦ USB (USB Type-C) ¦ Bluetooth
Mikrofon
Typ
Klemme
Formfaktor
Lavaliermikrofon
Anschlusstechnik
Kabellos, kabelgebunden - Bluetooth
Empfindlichkeit
-20 dBFS
Verhältnis Signal zu Rauschen
16 dB
Max. Schalldruck
120 dB
Frequenzgang
20 - 20000 Hz
Betriebsart des Mikrofons
Mono, ungerichtet
Geräuschunterdrückung
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 217,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 258,16*
€ 307,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 257,29*
€ 306,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 244,70*
€ 291,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 237,97*
€ 283,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 217,43*
€ 258,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.