Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ViewSonic VPC-A31-O1 Slot-In PC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Viewsonic VPC-A31-O1 PC/Workstation 8 GB DDR4-SDRAM 128 GB SSD Slot-in PC Mini-PC Schwarz
Viewsonic VPC-A31-O1 PC/Workstation 8 GB DDR4-SDRAM 128 GB SSD Slot-in PC Mini-PC Schwarz
Viewsonic VPC-A31-O1 PC/Workstation 8 GB DDR4-SDRAM 128 GB SSD Slot-in PC Mini-PC Schwarz
Viewsonic VPC-A31-O1 PC/Workstation 8 GB DDR4-SDRAM 128 GB SSD Slot-in PC Mini-PC Schwarz
Viewsonic VPC-A31-O1 PC/Workstation 8 GB DDR4-SDRAM 128 GB SSD Slot-in PC Mini-PC Schwarz
Viewsonic VPC-A31-O1 PC/Workstation 8 GB DDR4-SDRAM 128 GB SSD Slot-in PC Mini-PC Schwarz
Viewsonic VPC-A31-O1 PC/Workstation 8 GB DDR4-SDRAM 128 GB SSD Slot-in PC Mini-PC Schwarz
Viewsonic VPC-A31-O1 PC/Workstation 8 GB DDR4-SDRAM 128 GB SSD Slot-in PC Mini-PC Schwarz
Viewsonic VPC-A31-O1 PC/Workstation 8 GB DDR4-SDRAM 128 GB SSD Slot-in PC Mini-PC Schwarz
Viewsonic VPC-A31-O1 PC/Workstation 8 GB DDR4-SDRAM 128 GB SSD Slot-in PC Mini-PC Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1006-9273790
Hersteller:
     Viewsonic
Herst.-Nr.:
     VPC-A31-O1-EU
EAN/GTIN:
     0766907023947
Suchbegriffe:
Box PC
Built-In PC
Embedded Computer
Embedded PC
Der ViewSonic VPC-A31-O1 Slot-In PC wurde entwickelt, um Digital Signage-Displays mit seinen Funktionen und seiner robusten Leistung aufzuwerten. Dieses Gerät wird von einem 8-Kern-MediaTek-Prozessor angetrieben und ist mit 8 GB DDR4-SDRAM ausgestattet, was einen reibungslosen und effizienten Betrieb für eine Vielzahl von Multimedia-Anwendungen gewährleistet. Mit Unterstützung für hochauflösende HDMI-Ausgabe bis zu 3840 x 2160 p liefert es lebendige und klare Bilder, die die Aufmerksamkeit des Publikums fesseln. Der Slot-in-PC bietet eine breite Palette an Anschlussmöglichkeiten, darunter HDMI, LAN (Gigabit Ethernet), USB 2.0, USB 3.2 und USB-C, was ihn zu einer vielseitigen Wahl für jedes Digital Signage-Setup macht. Darüber hinaus ist er mit 128 GB eMMC-SSD-Speicher ausgestattet, der reichlich Platz für Inhalte bietet und eine zuverlässige Leistung gewährleistet. Ausgestattet mit Android 13 OS, unterstützt es interaktive Whiteboards, digitale Audio- und Videowiedergabe und andere Funktionen, was es zu einer umfassenden Lösung für ansprechende und dynamische Digital Signage-Displays macht.
ViewSonic VPC-A31-O1 Slot-In PC - Modulares digitales Beschilderungsgerät - 8 GB RAM - MediaTek - SSD - 128 GB - Android 13
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
20 cm
Tiefe
18 cm
Höhe
3 cm
Gewicht
1 kg
Gerätetyp
Modulares digitales Beschilderungsgerät
Funktionen
LED-Anzeigen
Schnittstellen
Gigabit Ethernet, USB 3.0, HDMI, USB-C, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.2
Schlüsselfunktionen
Digitaler Audio-Player, digitaler Video-Player, Wi-Fi, interaktives Whiteboard
OS im Lieferumfang
Android 13
Prozessor
Installierte Anzahl
1
Anz. der Kerne
8 Kerne
Hersteller
MediaTek
Prozessornummer
MT8195
RAM
Technologie
DDR4 SDRAM
Installierte Anzahl
8 GB
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
2 Schrauben
Kennzeichnung
CB, FCC, cTUVus, RCM, Energy Star 8.0, Google EDLA, EPEAT (Bronze)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 90% RH (non-condensing)
Konnektivität
Verbindungen
HDMI input ¦ HDMI-Ausgang ¦ LAN (Gigabit Ethernet) ¦ 3 x USB 2.0 ¦ USB 3.2 ¦ USB-C ¦ Audio-Ausgang ¦ Mikrofon ¦ OPS slot
Stromversorgungsgerät
Stromquelle
Integrierte Stromversorgung
Videoausgang
Max Auflösung
HDMI: 3840 x 2160 p
Grafikprozessor
ARM Mali-G57 MC5
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportgewicht
1.2 kg
Umweltschutzstandards
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
Digitalspeicher
Kapazität
128 GB
Speicherlaufwerktyp
SSD
Arbeitsspeicher / Speicherkapazität
Speicherlaufwerkkapazität
128 GB
Speicherlaufwerk-Formfaktor
eMMC (eMMC)
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 387,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 436,84*
€ 519,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 434,37*
€ 516,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 420,88*
€ 500,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 414,97*
€ 493,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 387,90*
€ 461,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.