Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eiger Peak 500m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EIGER EGPE00151 Tablet-Schutzhülle 32,8 cm (12.9 Zoll) Cover Schwarz
EIGER EGPE00151 Tablet-Schutzhülle 32,8 cm (12.9 Zoll) Cover Schwarz
EIGER EGPE00151 Tablet-Schutzhülle 32,8 cm (12.9 Zoll) Cover Schwarz
EIGER EGPE00151 Tablet-Schutzhülle 32,8 cm (12.9 Zoll) Cover Schwarz
EIGER EGPE00151 Tablet-Schutzhülle 32,8 cm (12.9 Zoll) Cover Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1006-9275747
Hersteller:
     Eiger Protection
Herst.-Nr.:
     EGPE00151
EAN/GTIN:
     5055821760928
Suchbegriffe:
Tablet Cover
Tablet PC Cover
Tablet PC Schutzhülle
Tablet Tasche
Eiger Peak 500m - Hintere Abdeckung für Tablet - widerstandsfähig - weiße Silikon-Außenhülle - Schwarz - für Apple 12.9-inch iPad Pro (3. Generation, 4. Generation, 5. Generation, 6. Generation)
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Material
Weiße Silikon-Außenhülle
Widerstandsfähig
Ja
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Tragetasche
Typ
Schutzabdeckung
Funktionen
Mehrlagige Konstruktion, Port-Abdeckungen, 360 Grad drehbarer Ständer
Tragegurt
Einstellbarer Schulterriemen, einstellbare Handschlaufe
Empfohlene Verwendung
Für Tablet
Schutz
Fallschutz, Staubschutz
Deckelmerkmale
Ständer für Hochformat und Querformat
Abdeckungsart
Hintere Abdeckung
Max. Höhe von Fallschutz
3 m
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Apple 12.9-inch iPad Pro (3. Generation, 4. Generation, 5. Generation, 6. Generation)
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,53*
€ 26,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,38*
€ 26,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,87*
€ 26,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,96*
€ 24,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,70*
€ 22,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,22*
€ 19,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.