Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Poly Voyager Legend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-9277252
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     7W6B7AA#ABB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Handy Headset
Headset für Mobiltelefon
Computer-Headset
Hier ist das Headset, das die Anforderungen mobiler Berufstätiger besser denn je erfüllt, mit Konnektivität zu Ihrem bevorzugten Gerät. Dank SmartSensorTechnologie bleiben Sie produktiv, Sprachansagen halten Sie auf dem Laufenden und über Sprachbefehle steuern Sie bequem weitere Funktionen. Und mit präzise abgestimmten Dreifach-Mikrofonen, die Geräusche und Wind reduzieren, ist es das einzige Headset, das Sie für Ihr mobiles Leben benötigen.
Poly Voyager Legend - Headset - im Ohr - über dem Ohr angebracht - Bluetooth - kabellos - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
18 g
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Headset - Bluetooth - kabellos
Lokalisierung
Englisch / Europa
Zusätzliche Funktionen
DSP
Merkmale
Sprachbenachrichtigungen, Echounterdrückung
Max. Betriebsabstand
10 m
Empfohlene Verwendung
Tragbare Elektronik
Schutz
Feuchtigkeitsbeständig, schweißresistent
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Ladestation, Kabel USB-A auf microUSB
Stromversorgung
Ladezeit
1.6 Stunden
Batterie
Headset-Akku wiederaufladbar - Lithium-Polymer
Standby-Zeit
11 Tage
Betriebszeit (bis zu)
7 Stunden
Laufzeitdetails
Maximale Gesprächsdauer: bis zu 7 Stunden ¦ Maximale Gesprächsdauer (mit Ladecase): bis zu 21 Stunden
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabellos
Besonderheiten
Sprachsteuerung, SoundGuard Technology, MultiPoint Technology, Smart Sensor Technology, Sidetone-Erkennung
Equalizer
20-Band
Kopfhörer-Formfaktor
Im Ohr - über dem Ohr angebracht
Bluetooth-Profile
Handsfree-Profil (HFP), Headset-Profil (HSP), Erweitertes Audio-Verteilungsprofil (E2VP), Audio/Video Fernsteuerungsprofil (AVFSP)
Drahtlose Technologie
Bluetooth
Anz. gleichzeitig anschließbare Geräte
8
Fernbedienung
Steuerung
Stummtaste, Lautstärkenregler, Annehmen/Beenden, Abspielen/Pause, Sprachassistent
Internet der Dinge (IoT)
Intelligenter Assistent
Siri, Google Assistant
Internet der Dinge (IoT) kompatibel
Ja
Mikrofon
Typ
Mikrofonbaum
Besonderheiten
3-Mikrofon-Geräuschunterdrückung
Frequenzgang
100 - 6800 Hz
Geräuschunterdrückung
Ja
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 58,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,42*
€ 88,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,87*
€ 87,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,11*
€ 82,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,24*
€ 80,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,41*
€ 69,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.