Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbatim My Finder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-9279526
Hersteller:
     Verbatim
Herst.-Nr.:
     32130
EAN/GTIN:
     0023942321309
Suchbegriffe:
Fahrzeug Ortung
GPS KFZ Ortung
GPS Ortung
GPS Tracker
Verbatim My Finder - Anti-Verlust Bluetooth-Tag für Handy, Tablet
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
4.08 cm
Höhe
1.17 cm
Gewicht
10 g
Produkttyp
Anti-Verlust Bluetooth-Tag
Länge
4.08 cm
Paketinhalt
CR2032-Batterie, Schlüsselring, Anti-Verlust Bluetooth-Tag
Kompatible Software
Apple Find My
Integrierte Komponenten
Summer
Schutz
Wasserdicht, staubdicht
Drahtlosschnittstelle
NFC, Bluetooth 5.2
Verpackungsart
Hängebox
Bestimmt für
Handy, Tablet
Verschiedenes
Kennzeichnung
IP66
Batterie
Formfaktor
CR2032
Lebensdauer (max.)
1 Jahr
... > DCI > CE-Optionen > Zubehör
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,11*
€ 14,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,02*
€ 14,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,70*
€ 13,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,25*
€ 13,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,94*
€ 13,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,09*
€ 10,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.