Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 128-CL05820 Herst.-Nr.: 32131 EAN/GTIN: 0023942321316 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Verbatim My Finder - Anti-Verlust Bluetooth-Tag für Handy, Tablet - Schwarz, weiß (Packung mit 2) Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 4.08 cm | ![](/p.gif) | Höhe | 1.17 cm | ![](/p.gif) | Gewicht | 10 g | ![](/p.gif) | Farbe | Schwarz, weiß | ![](/p.gif) | Produkttyp | Anti-Verlust Bluetooth-Tag | ![](/p.gif) | Länge | 4.08 cm | ![](/p.gif) | Paketinhalt | CR2032-Batterie, Schlüsselring, Anti-Verlust Bluetooth-Tag | ![](/p.gif) | Kompatible Software | Apple Find My | ![](/p.gif) | Integrierte Komponenten | Summer | ![](/p.gif) | Schutz | Wasserdicht, staubdicht | ![](/p.gif) | Drahtlosschnittstelle | NFC, Bluetooth 5.2 | ![](/p.gif) | Verpackungsart | Hängebox | ![](/p.gif) | Bestimmt für | Handy, Tablet | ![](/p.gif) | Packungsmenge | 2 (Spezifikationen gelten für einen Artikel) | Verschiedenes | Kennzeichnung | IP66 | Batterie | Formfaktor | CR2032 | ![](/p.gif) | Lebensdauer (max.) | 1 Jahr |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (16) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 128 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | Frei Haus | ab € 16,98* | € 22,20* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 4,90* | ab € 17,14* | € 22,41* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 6,70* | ab € 18,32* | € 23,92* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 6,78* | ab € 18,32* | € 24,06* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 5,00* | ab € 18,84* | € 24,59* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 128 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 128 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 128 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|