Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Officejet Pro 9120e All-in-One


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-9281555
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     403X8B#ABD
EAN/GTIN:
     0196786895944
Suchbegriffe:
All-in-One-Tintenstrahldrucker
Multifunktions-Tintenstrahldrucker
Farbdrucker
Farbkopierer
Wählen Sie für Ihr Homeoffice einen professionellen Tintenstrahldrucker vom weltweit führenden Druckerhersteller und profitieren Sie gleichzeitig von der am einfachsten zu bedienenden Druck-App. Ob Budgetpläne oder Berichte: Sie können ganz einfach über die Cloud teilen und auf mehreren Geräten drucken. Drucker mit dynamischer Sicherheitsfunktion Einige Drucker von HP sind nur für die Verwendung mit Druckpatronen vorgesehen, die über neue oder wiederverwendete Chips oder elektronische Schaltkreise von HP verfügen. Diese Drucker verwenden dynamische Sicherheitsmaßnahmen, um Druckpatronen mit einem nicht von HP stammenden Chip oder einem nicht von HP stammenden elektronischen Schaltkreis zu blockieren. Regelmäßige Firmware-Updates erhalten die Wirksamkeit dieser Maßnahmen aufrecht und blockieren Druckpatronen, die zuvor funktioniert haben. Wiederverwendete HP Chips und elektronische Schaltkreise von HP ermöglichen die Verwendung von wiederverwendeten, wiederaufbereiteten und wiederbefüllten Druckpatronen. Dies ist ein HP+ fähiger Drucker. Wählen Sie bei der Produkteinrichtung HP+, um von den Vorteilen zu profitieren. HP+ erfordert ein HP Konto, eine unterbrechungsfreie Internetverbindung und die ausschließliche Verwendung von Original HP Druckerpatronen während der gesamten Lebensdauer des Druckers.
HP Officejet Pro 9120e All-in-One - Multifunktionsdrucker - Farbe - Tintenstrahl - Legal (216 x 356 mm) (Original) - A4/Legal (Medien) - bis zu 21 Seiten/Min. (Kopieren) - bis zu 22 Seiten/Min. (Drucken) - 250 Blatt - 33.6 Kbps - USB 2.0, LAN, USB 2.0-Host, Wi-Fi(ac), Bluetooth - Cement
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Cement
Lokalisierung
Deutsch / Deutschland
Gerätetyp
Multifunktionsdrucker
Drucktechnologie
Tintenstrahl - Farbe
Faxtyp
Normalpapier
Monatliche Kapazität (max.)
25000 Seiten
Schnittstelle
USB 2.0, LAN, USB 2.0-Host, Wi-Fi(ac), Bluetooth 5.0 LE
Anzeigefunktionen
Kapazitiver Touchscreen
Display-Diagonale
6.86 cm (2.7")
Büromaschinen-Merkmale
Scan-to-E-Mail, Mopria-zertifiziert, auf Speicherkarte scannen, Scan auf SharePoint, auf PC scannen, HP Auto-On/Auto-Off Technology, HP Instant Ink, Ausdruck von Mobilgeräten, Scan-to-Network-Ordner, HP+ aktiv
Empfohlenes monatliches Volumen
Bis zu 1500 Seiten
AirPrint-fähig
Ja
Verbindungsverfügbarkeit
Ja
Anzeige Farbunterstützung
Farbe
Verschiedenes
Enthaltene Verbrauchsmaterialien
1 x Tintenkartusche (Schwarz) ¦ 1 x Tintenkartusche (Cyan) ¦ 1 x Tintenkartusche (Magenta) ¦ 1 x Tintenkartusche (Gelb)
Kompatible Standards
FCC CFR47 Part 68, EN 62479:2010, EN 61000-3-3:2013, CISPR 24:2010, IEC 61000-3-3:2013, EN 55024:2010, EN 62311:2008, EN 61000-3-2:2014, IEC 60950-1:2005 + A1:2009 + A2:2013, TIA-968-B, UL 62368-1, VCCI-CISPR 32:2016 Class B, EN 300 440 V2.1.1, RED 2014/53/EU, EN 62368-1:2014+A11:2017, ES 203 021-2, ES 203 021-3, EN 301 893 V2.1.1, IEC 61000-3-2:2014, IEC 62368-1: 2014, EN 300 328 V2.2.2, EN 301 489-1 V2.2.3, CISPR 35: 2016, IEC 62368-1:2018, ICES-003 issue 7 Class B, EN 55035:2017+A11:2020, EN IEC 62368-1:2020+A11:2020, EN 55032:2015 Class B + A11:2020, FCC CFR 47 Part 15 Class B, EN 301 489-17 V3.2.4, CAN/CSA C22.2 No. 62368-1-14, CISPR 32:2015 + AMD1:2019
Zubehör im Lieferumfang
Setup-Poster
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
AC 120/230 V (50/60Hz)
Stromverbrauch im Standby-Modus
5.06 Watt
Stromverbrauch im Schlafmodus
1.22 Watt
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 80% RH
Geräuschpegel
61 dBA (in Betrieb)
Abmessungen und Gewicht
Breite
43.93 cm
Tiefe
34.25 cm
Höhe
27.8 cm
Gewicht
9.29 kg
Kopieren
Max. Kopiergeschwindigkeit
Bis zu 21 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 14 Seiten/Min. (Farbe)
Max. Kopierauflösung
Bis zu 600 dpi (einfarbig)/bis zu 600 dpi (Farbe)
Max. Dokumentvergrößerung
400%
Max. Dokumentverkleinerung
25%
Max. Kopien
99
Automatisches Duplexing
Ja
Kopierfunktionen
Sortierung der Kopien, Randverschiebung, Skalieren, Ausweiskopie
Drucken
Farbe
4 Farben
Max. Druckauflösung
Bis zu 1200 x 1200 dpi (einfarbig)/bis zu 4800 x 1200 dpi (Farbe)
Max. Druckgeschwindigkeit
Bis zu 22 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 18 Seiten/Min. (Farbe)
Druckertreiber/Emulationen
PCL 3 GUI
Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W
10 Sek.
Zeit bis zum ersten Ausdruck (Farbe)
11 Sek.
Tintenstrahl-Technologie
HP Thermal Inkjet
Tintenpatronenkonfiguration
4 Kartuschen (je 1: türkis, violett, gelb, schwarz)
Düsenkonfiguration
6272 Düsen
Unterstützte Tintenpalette (Farben)
Pigment türkis, Pigment magenta, Pigment gelb, Pigment schwarz
Automatisch beidseitig
Ja
Scannen
Farbtiefe
24-Bit
Optische Auflösung
1200 x 1200 dpi
Scanelement
CIS
Graustufen Tiefe
8-bit
Dokumenten- und Medienhandling
Unterstützter Medientyp
Normalpapier, Fotopapier, dickes Papier, Karton, glänzendes Papier, mattes Papier
Max. Vorlagenformat
Legal (216 x 356 mm)
Vorlagenart
Blätter
Kapazität Dokumenteinzug
35 Blatt
Standardmedienkapazität
250 Blatt
Ausgabeablagekapazität
60 Blatt
Einzelheiten zum Dokumenten- und Medienhandling
ADF - 35 Blatt - Legal (216 x 356 mm) ¦ Zufuhrfach - 250 Blatt - Legal (216 x 356 mm) Gewicht: 60 g/m² - 280 g/m² ¦ Ausgabefach - 60 Blatt
Min. Vorlagenformat
76.2 x 127 mm
Max. Medienkapazität
250 Blatt
Geschwindigkeit
Drucken: bis zu 22 Seiten/Min. (A4/Letter A) - B/W (ISO) ¦ Drucken: bis zu 32 Seiten/Min. (A4/Letter A) - S/W-Entwurf ¦ Drucken: bis zu 32 Seiten/Min. (A4/Letter A) - Farbe Entwurf ¦ Drucken: bis zu 5 Seiten/Min. (A4/Letter A) - S/W, Präsentation ¦ Drucken: bis zu 18 Seiten/Min. - Farbe (ISO) ¦ Drucken: bis zu 14 ipm (A4/Letter A) - s/w-Duplex ¦ Drucken: bis zu 12 ipm (A4/Letter A) - Farbe Duplex ¦ Drucken: 39 Sek. (10 x 15 cm (4"x6")) - Farbe Normal ¦ Kopieren: bis zu 28 Seiten/Min. (A4/Letter A) - S/W-Entwurf ¦ Kopieren: bis zu 21 Seiten/Min. - B/W (ISO) ¦ Kopieren: bis zu 5 Seiten/Min. (A4/Letter A) - S/W, Präsentation ¦ Kopieren: bis zu 4 Seiten/Min. (A4/Letter A) - Farbe Beste ¦ Kopieren: bis zu 14 Seiten/Min. - Farbe (ISO) ¦ Scannen: bis zu 8 ipm (A4/Letter A) - S/W, Normal ¦ Scannen: bis zu 8 ipm (A4/Letter A) - Farbe Normal ¦ Scannen: bis zu 4 ipm (A4/Letter A) - S/W doppelt normal ¦ Scannen: bis zu 4 ipm (A4/Letter A) - Farbe doppelt normal
Formate für randlose Fotos
ANSI A (Letter) (216 x 279 mm)
Unterstützte Mediengrößen
ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), 100 x 150 mm, 130 x 180 mm, JIS B5 (182 x 257 mm), 101.6 x 152.4 mm, Statement (139.7 x 215.9 mm), 76.2 x 127 mm
Unterstützte Umschlagformate
US No 10 (104.7 x 241.3 mm), International DL (110 x 220 mm), International C6 (114 x 162 mm), International C5 (162 x 229 mm), Monarch (98.4 x 190.5 mm), Japanese Chou No 3 (120 x 235 mm), Japanese Chou No 4 (90 x 205 mm)
Max. Mediengröße
A4/Legal
Min. Mediengewicht
60 g/m²
Max. Mediengewicht
280 g/m²
Min. Mediengröße
76.2 x 127 mm
Min. Mediengewicht (Pfund)
16 Pfund
Max. Mediengewicht (Pfund)
110 lbs
Faxgerät
Max. Übertragungsgeschwindigkeit
33.6 Kbps
Faxauflösungen
300 x 300 dpi, 200 x 200 dpi, 200 x 100 dpi
Speicherkapazität gesamt
Bis zu 100 Seiten
Faxdruckgeschwindigkeit
Bis zu 15 Seiten/Min.
Faxfunktionen
Funktionen
Automatische Wahlwiederholung, Distinctive Ring Detection (DRD), Senden mit Verzögerung
Rundsenden
20 Rufnummern
Verbindungen
Software inbegriffen
Software HP Printer
Betriebssystemunterstützung
Linux, Windows 10 (32/64-bits), Chrome OS, MS Windows Server 2016 x64 Edition, MS Windows Server 2019 x64 Edition, Windows 11, macOS 11, macOS 12 Monterey, macOS 13, MS Windows Server 2022 x64 Edition
Schnittstellen
1 x USB 2.0 ¦ 1 x USB 2.0-Host ¦ 1 x LAN - RJ-45 ¦ 2 x Modem - RJ-11
Sicherheitsprotokolle & Merkmale
SSL, LEAP, TLS, 802.1x, EAP-TLS, PEAP, WPA2-Enterprise, WPA3-Enterprise, WPA2-Personal, SNMP 1, WPA3-Personal, SNMP 2
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
49.7 cm
Transporttiefe
32.5 cm
Transporthöhe
40.9 cm
Transportgewicht
12.11 kg
Arbeitsspeicher
Standardspeicher
512 MB
Max. unterstützter Speicher
512 MB
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 156,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 185,44*
€ 220,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 173,38*
€ 206,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 169,71*
€ 201,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 167,75*
€ 199,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 156,56*
€ 186,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.