Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IPEVO Uplift MESX-10IP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-9358376
Hersteller:
     IPEVO
Herst.-Nr.:
     5-901-2-01-00
EAN/GTIN:
     4712098410291
Suchbegriffe:
Halterungen Mobiltelefon
Handyhalter
Handyhalterung
Smartphone-Halterung
IPEVO Uplift MESX-10IP - Halter für Handy - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
11 cm
Tiefe
11 cm
Höhe
22.6 cm
Gewicht
1.164 kg
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Halter
Produktmaterial
Stahl, Aluminiumlegierung
Anpassungen
Höhe, Längsverstellung, Aufnahmewinkel
Bestimmt für
Handy
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Platzierung/Befestigung
Tischmontage (optional)
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
13.2 cm
Transporttiefe
13.2 cm
Transporthöhe
27 cm
Transportgewicht
1.416 kg
... > DCI > CE-Optionen > Zubehör
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,87*
€ 56,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,53*
€ 56,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,27*
€ 55,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,65*
€ 53,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,67*
€ 51,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,34*
€ 49,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.