| |
|
| Artikel-Nr.: C1006-9377332 Herst.-Nr.: 02644-001 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| AXIS W110 - Camcorder - 1080p / 30 BpS - Flash 128 GB - interner Flash-Speicher - Wi-Fi, Bluetooth - Grau Weitere Informationen: Allgemein | Farbe | Grau | | Produkttyp | Camcorder - 1080p | | Typ des optischen Sensors | CMOS | | Digital-Video-Format | MPEG-4, H.264, AVC | | Größe des optischen Sensors | 9.1 mm (1/2.8") | | Bildstabilisator | Elektronisch | | Schnittstelle | IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.1 | | Audiosignalformat | AAC LC | | Sensoren | Beschleunigungssensor, 6-Achsen-Gyroskop | | Max. Videoauflösung | 1920 x 1080 | | Camcorder-Medientyp | Interner Flash-Speicher | | Konnektivitätseigenschaften | Axis Zipstream | | Camcorder-Typ | Tragbar | | Anz. Sensoren | 1 CMOS | | Bildrate (max. Auflösung) | 30 BpS | Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie - 3 Jahre | Verschiedenes | Gehäusematerial | Kunststoff | | Zubehör im Lieferumfang | Magnethalterung | | Schutz | IP54 | Umgebungsbedingungen | Min Betriebstemperatur | -20 °C | | Max. Betriebstemperatur | 45 °C | | Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 10 - 100% RH (condensing) | | Min. Lagertemperatur | -20 °C | | Max. Lagertemperatur | 45 °C | | Zulässige Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 5 - 95% RH (non-condensing) | | Maximale Höhe der Stoßfestigkeit | 1.5 m | Batterie | Details zur Lebensdauer von Batterien | Standby-Modus - 11.5 Stunden ¦ Videoaufnahme - 7 Stunden (720p-Modus) ¦ Videoaufnahme - 5.5 Stunden (Full HD-Auflösung) | | Betriebszeit (bis zu) | 7 Stunde(n) | | Batterietyp | Lithium-Ionen - integriert | | Details | 1600 mAh (inbegriffen) | Objektivsystem | Typ | Weitwinkelobjektiv 1.9 f/2.2 - Weitwinkel | | Fokuseinstellung | Fixfokus | | Max. Sichtwinkel | 140 Grad | Zusätzliche Funktionen | Zusätzliche Funktionen | Eingebauter Lautsprecher, Progressive Scanning, Pre-Rec-Funktion, integriertes Mikrofon, WDR-Technologie, Vibrationsfeedback, kompatibel mit Klick Fast System, Barrel Distortion Correction, fortschrittliche Tonaufnahme | Abmessungen und Gewicht | Breite | 5.5 cm | | Tiefe | 1.9 cm | | Höhe | 7.5 cm | | Gewicht | 85 g | Belichtung und Weißabgleich | Max. Verschlussgeschwindigkeit | 1/22000 Sek | | Min. Verschlussgeschwindigkeit | 1/30 Sek | | Mindestbeleuchtung | 0.1 Lux | Arbeitsspeicher / Speicherkapazität | Videoaufnahme | 1920 x 1080 v - 30 Bilder pro Sek. ¦ 1920 x 1080 v - 25 Bilder pro Sek. ¦ 1280 x 720 v - 30 Bilder pro Sek. ¦ 1280 x 720 v - 25 Bilder pro Sek. | | Interner Speicher | 128 GB Flash |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Videokameraakku, Akku für Digitalkamera / Camcorder, Akku für Video-Digitalkamera, Digitalkamera / Camcorder Akku, Kameraakku, Action Cam, Action Kamera, Actioncam, Bodycam, Sportkamera, akku für digitalkamera / camcorder |
| | |
| |