Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AXIS W110 Camcorder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-9377336
Hersteller:
     Axis
Herst.-Nr.:
     02680-021
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku Camcorder
Akkus für Camcorder
Akkus für Videokameras
Camcorder Akku
AXIS W110 - Camcorder - 1080p / 30 BpS - Flash 128 GB - interner Flash-Speicher - Wi-Fi, Bluetooth - Schwarz (Packung mit 5)
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Camcorder - 1080p
Typ des optischen Sensors
CMOS
Digital-Video-Format
MPEG-4, H.264, AVC
Größe des optischen Sensors
9.1 mm (1/2.8")
Bildstabilisator
Elektronisch
Schnittstelle
IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.1
Audiosignalformat
AAC LC
Sensoren
Beschleunigungssensor, 6-Achsen-Gyroskop
Max. Videoauflösung
1920 x 1080
Camcorder-Medientyp
Interner Flash-Speicher
Konnektivitätseigenschaften
Axis Zipstream
Packungsmenge
5 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)
Camcorder-Typ
Tragbar
Anz. Sensoren
1 CMOS
Bildrate (max. Auflösung)
30 BpS
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Verschiedenes
Gehäusematerial
Kunststoff
Zubehör im Lieferumfang
Magnethalterung
Schutz
IP54
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-20 °C
Max. Betriebstemperatur
45 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 100% RH (condensing)
Min. Lagertemperatur
-20 °C
Max. Lagertemperatur
45 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95% RH (non-condensing)
Maximale Höhe der Stoßfestigkeit
1.5 m
Batterie
Details zur Lebensdauer von Batterien
Standby-Modus - 11.5 Stunden ¦ Videoaufnahme - 7 Stunden (720p-Modus) ¦ Videoaufnahme - 5.5 Stunden (Full HD-Auflösung)
Betriebszeit (bis zu)
7 Stunde(n)
Batterietyp
Lithium-Ionen - integriert
Details
1600 mAh (inbegriffen)
Objektivsystem
Typ
Weitwinkelobjektiv 1.9 f/2.2 - Weitwinkel
Fokuseinstellung
Fixfokus
Max. Sichtwinkel
140 Grad
Zusätzliche Funktionen
Zusätzliche Funktionen
Eingebauter Lautsprecher, Progressive Scanning, Pre-Rec-Funktion, integriertes Mikrofon, WDR-Technologie, Vibrationsfeedback, kompatibel mit Klick Fast System, Barrel Distortion Correction, fortschrittliche Tonaufnahme
Abmessungen und Gewicht
Breite
5.5 cm
Tiefe
1.9 cm
Höhe
7.5 cm
Gewicht
85 g
Belichtung und Weißabgleich
Max. Verschlussgeschwindigkeit
1/22000 Sek
Min. Verschlussgeschwindigkeit
1/30 Sek
Mindestbeleuchtung
0.1 Lux
Arbeitsspeicher / Speicherkapazität
Videoaufnahme
1920 x 1080 v - 30 Bilder pro Sek. ¦ 1920 x 1080 v - 25 Bilder pro Sek. ¦ 1280 x 720 v - 30 Bilder pro Sek. ¦ 1280 x 720 v - 25 Bilder pro Sek.
Interner Speicher
128 GB Flash
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.712,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.924,69*
€ 3.480,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.904,79*
€ 3.456,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.810,67*
€ 3.344,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.757,76*
€ 3.281,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.712,33*
€ 3.227,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.