Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vogel's RISE 3205


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-9380246
Hersteller:
     Vogel's
Herst.-Nr.:
     7332050
EAN/GTIN:
     8712285357428
Suchbegriffe:
AV-Wagen
Media-Wagen
Multimediawagen
TV-Wagen
Der Wagen RISE 3205 von Vogel's verbessert die Nutzung interaktiver Displays in verschiedenen Umgebungen. Er ist mit einem motorisierten Lift ausgestattet und ermöglicht eine nahtlose Höhenanpassung. Er eignet sich für Umgebungen, in denen Vielseitigkeit und Benutzerfreundlichkeit wichtig sind. Das robuste Design unterstützt Displays bis zu 86 Zoll oder 218,4 cm und kann eine maximale Last von 100 kg tragen, so dass eine breite Palette von interaktiven Flachbildschirmen und LCD-Displays eingesetzt werden kann. Der Wagen ist mit vier Rädern ausgestattet, die eine einfache Mobilität auf verschiedenen Bodenarten gewährleisten und ein müheloses Verschieben von Displays ermöglichen. Darüber hinaus erfüllt er mehrere Normen, darunter GS, RoHS, TUV 5 und UL, was seine Sicherheit und Zuverlässigkeit unterstreicht. Der Wagen RISE 3205 von Vogel's ist ideal für Bildungszwecke, Unternehmenspräsentationen oder interaktive Ausstellungen und wurde entwickelt, um das Seherlebnis zu verbessern, indem er sowohl Stabilität als auch Flexibilität bietet.
Vogel's RISE 3205 - Wagen - motorisierter Lift - für interaktives Flachfeld- / LCD-Display - 50 mm/s - Schwarz - Bildschirmgröße: up to 218.4 cm (up to 86")
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
39.9 kg
Farbe
Schwarz
Lokalisierung
Europa
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Stromversorgungsgerät
Eingangsspannung
Wechselstrom 100-240 V
Möbel für audiovisuelle Geräte
Typ
Wagen
Design
Motorisierter Lift
Max. Ladegewicht
100 kg
Empfohlene Verwendung
Interaktives Flachfeld- / LCD-Display
Max. Größe des Befestigungsmusters
800 x 600 mm
Empfohlene Display-Größe
Up to 218.4 cm (up to 86")
Anz. Räder
4
Anpassungen
Höhe
VESA-Halterung
Bis zu 800 x 600 mm, ab 300 x 300 mm
Details zu Abmessungen & Gewicht
Kennzeichnung
UL, GS, RoHS, TUV 5
Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht
43.8 kg
Weitere Suchbegriffe: multimediawagen schwarz, av wagen
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 496,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 575,72*
€ 685,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 571,16*
€ 679,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 556,94*
€ 662,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 539,55*
€ 642,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 496,77*
€ 591,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.