Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

eSTUFF AUSTIN Hintere Abdeckung für Tablet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
eSTUFF ES681858-BULK Tablet-Schutzhülle 31,5 cm (12.4")
eSTUFF ES681858-BULK Tablet-Schutzhülle 31,5 cm (12.4")
eSTUFF ES681858-BULK Tablet-Schutzhülle 31,5 cm (12.4")
eSTUFF ES681858-BULK Tablet-Schutzhülle 31,5 cm (12.4")
eSTUFF ES681858-BULK Tablet-Schutzhülle 31,5 cm (12.4")
eSTUFF ES681858-BULK Tablet-Schutzhülle 31,5 cm (12.4")
eSTUFF ES681858-BULK Tablet-Schutzhülle 31,5 cm (12.4")
Artikel-Nr.:
     C1006-9382386
Hersteller:
     eSTUFF
Herst.-Nr.:
     ES681858-BULK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Tablet Cover
Tablet PC Cover
Tablet PC Schutzhülle
Tablet Tasche
eSTUFF AUSTIN - Hintere Abdeckung für Tablet - Silikon, Polycarbonat - Schwarz - für Samsung Galaxy Tab S7 FE, Tab S7+, Tab S8+, Tab S9 FE+, Tab S9+
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Material
Silikon, Polycarbonat
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Tragetasche
Typ
Schutzabdeckung
Funktionen
3-schichtig, 360 Grad drehbarer Ständer, luftgepolsterter Kantenschutz, ports and buttons access
Tragegurt
Tragriemen (Handgelenk), Schultertragriemen
Zusätzliche Fächer
Stiftaufnahme
Empfohlene Verwendung
Für Tablet
Kennzeichnung
MIL-STD-810H
Schutz
Fallschutz, schlagfest
Deckelmerkmale
Standfunktion
Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht
21 cm x 31 cm x 2 cm
Abdeckungsart
Hintere Abdeckung
Maximale Höhe der Stoßfestigkeit
1.22 m
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Samsung Galaxy Tab S7 FE, Tab S7+, Tab S8+, Tab S9 FE+, Tab S9+
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,42*
€ 61,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,76*
€ 60,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,18*
€ 57,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,48*
€ 52,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,15*
€ 51,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,80*
€ 44,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.