| |
|
| Artikel-Nr.: C1006-9385931 Herst.-Nr.: TAB-3LE101-BK EAN/GTIN: 8020252192737 |
| |
|
| | |
| Tab A 7.0''-Hülle mit fester Rückschale und Frontklappe aus rutschfestem Material. Die integrierte Frontabdeckung lässt sich in einen Ständer mit zwei Funktionsecken verwandeln, der das Schreiben, Surfen im Internet, Anschauen von Filmen und Fotos bequem macht. Tucano Tre Folio - Flip-Hülle für Tablet - Schwarz - für Lenovo Tab M10 (3rd Gen) Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 24.4 cm | | Tiefe | 1.5 cm | | Höhe | 16.5 cm | | Farbe | Schwarz | Tragetasche | Typ | Schutzabdeckung | | Empfohlene Verwendung | Für Tablet | | Schutz | Kratzfest | | Öffnungstyp | Seitlich | | Deckelmerkmale | Standfunktion | | Abdeckungsart | Flip-Hülle | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | Lenovo Tab M10 (3rd Gen) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |