Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DENVER SW-182 Intelligente Uhr mit Band


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-9387161
Hersteller:
     Denver
Herst.-Nr.:
     116111000580
EAN/GTIN:
     5706751069727
Suchbegriffe:
Bluetooth-Armbanduhr
Bluetooth-Uhr
Smart Watch
Smartwatch
DENVER SW-182 - Intelligente Uhr mit Band - Anzeige 4.3 cm (1.7") - Bluetooth - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Intelligente Uhr
Sensoren
Herzfrequenz, Sauerstoffsättigungssensor, blood pressure sensor
Aktivität/Sport
Multisport
Unterstütztes Hostgeräte-OS
Android 6.0 (Marshmallow) oder aktuellere Version, iOS 12 oder höher
Verfolgungsdaten
Zeit, Aktivität, Schlafverhalten, Herzfrequenz, Schritte, Sauerstoffsättigung des Blutes, Blutdruck
Bekleidungsstil
Uhren-Stil
Uhranzeige
Ja
Bestimmte Ziele
Ja
Feedback Art
Vibrationsalarm, visuelle Schnittstelle
Benachrichtigungen
Kalender, SMS, E-Mail, Social-Apps, eingehende Anrufe
Verschiedenes
Vibrationsalarm
Ja
Kennzeichnung
IP68
Schutz
Staubgeschützt, wasserfest
Batterie
Kapazität
200 mAh
Standby-Zeit
12 days
Laufzeit (bis zu)
5 Tag(e)
Wiederaufladbare Batterie
Ja
Konnektivität
Drahtlose Schnittstelle
Bluetooth
Eingabegerät
Typ
Touch-Screen, Drucktaste
Abmessungen und Gewicht
Breite
38 mm
Tiefe
11 mm
Länge
245 mm
Anzeige
Typ
IPS - Farbe
Diagonale
4.3 cm (1.7")
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
9 cm
Transporttiefe
4 cm
Transporthöhe
16.9 cm
Transportgewicht
140 g
Band
Name
Band
Verschluss-Typ
Schnalle
CPU
Typ
RTL8762DK
Hersteller
Realtek Semiconductor
Elegantes Uhrenetui
Gehäuse Form
Rechteckig
Weitere Suchbegriffe: Sportuhr, denver smartwatch, bluetooth uhr
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,43*
€ 31,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,16*
€ 31,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,85*
€ 29,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,96*
€ 28,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,13*
€ 27,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,01*
€ 22,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.