Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DENVER SWC-342 Intelligente Uhr mit Riemen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-9387166
Hersteller:
     Denver
Herst.-Nr.:
     116111000650
EAN/GTIN:
     5706751070983
Suchbegriffe:
Bluetooth-Armbanduhr
Bluetooth-Uhr
Smart Watch
Smartwatch
DENVER SWC-342 - Intelligente Uhr mit Riemen - Anzeige 3 cm (1.2") - Bluetooth - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Intelligente Uhr
Audioausgang
Lautsprecher
Audioeingang
Mikrofon
Funktionen
Anruferkennung, Kamerafernbedienung, Steuerung der Musikwiedergabe
Sensoren
Herzfrequenz, Sauerstoffsättigungssensor
Aktivität/Sport
Multisport
Verfolgungsdaten
Zeit, Aktivität, Schlafverhalten, Herzfrequenz, Schritte, Sauerstoffsättigung des Blutes
Bekleidungsstil
Uhren-Stil
Uhranzeige
Ja
Bestimmte Ziele
Ja
Feedback Art
Visuelle Schnittstelle
Benachrichtigungen
Kalender, SMS, E-Mail, Social-Apps, eingehende Anrufe
Verschiedenes
Mitgeliefertes Zubehör
USB-Ladekabel, watch strap (brown)
Kennzeichnung
IP67
Schutz
Wasserfest
Batterie
Kapazität
180 mAh
Laufzeit (bis zu)
3 Tag(e)
Wiederaufladbare Batterie
Ja
Konnektivität
Drahtlose Schnittstelle
Bluetooth
Eingabegerät
Typ
Touch-Screen, Drucktaste
Abmessungen und Gewicht
Breite
45 mm
Tiefe
11 mm
Länge
255 mm
Anzeige
Typ
IPS - Farbe
Diagonale
3 cm (1.2")
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
9.2 cm
Transporttiefe
4 cm
Transporthöhe
17 cm
Transportgewicht
160 g
Band
Name
Riemen
Verschluss-Typ
Schnalle
CPU
Typ
RTL8763C
Hersteller
Realtek Semiconductor
Elegantes Uhrenetui
Gehäuse Form
Rund
Weitere Suchbegriffe: Sportuhr, denver smartwatch, bluetooth uhr
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,11*
€ 54,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,54*
€ 54,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,43*
€ 51,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,65*
€ 49,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,86*
€ 48,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,41*
€ 40,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.